298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
580 税込638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66 温度範囲(℃)-10~85 特性耐候、耐紫外線
1セット(100本)
4,810 税込5,291
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ナイロン66 厚さ(mm)1.2 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 アズワン品番65-2130-28
1パック(100本)
1,510 税込1,661
当日出荷

1袋(100本)
335 税込369
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
255 税込281
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.8 全長(mm)380 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
490 税込539
当日出荷


1個
270 税込297
翌日出荷

電線や配線の整理に
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.8 全長(mm)460 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)130 アズワン品番64-2212-60
1袋(10個)
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)251 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
2,420 税込2,662
翌日出荷

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
245 税込270
3日以内出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100本)
2,260 税込2,486
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.3 全長(mm)301 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)80 結束径(Φmm)1.5~80 アズワン品番65-2130-50
1パック(100本)
4,960 税込5,456
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)301 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
3,280 税込3,608
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.2 全長(mm)202 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)50
1パック
8,300 税込9,130
翌日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー 材質ナイロン66 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 全長(mm)301 最大径(Φmm)78 使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷


材質11ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)22 結束径(Φmm)1.0~22.0 アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)530 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)152 アズワン品番64-2212-69
1袋(3個)
2,320 税込2,552
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)76.2 アズワン品番64-2212-67
1袋(10個)
855 税込941
翌日出荷

裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)76 アズワン品番64-2212-46
1袋(8個)
250 税込275
翌日出荷

ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)355 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-2212-38
1袋(20本)
970 税込1,067
3日以内出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)383 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)105 結束径(Φmm)7.0~105 アズワン品番65-2130-18
1パック(100本)
7,570 税込8,327
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.2 全長(mm)153 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)36 結束径(Φmm)1.5~36.0 アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
2,520 税込2,772
翌日出荷


屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。 UL規格認定品(UL94V-2)。 ハロゲンフリー。
材質ナイロン66 全長(mm)160 最大径(Φmm)35 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.2 寸法D(mm)8.1 寸法B(mm)7.2 寸法C(mm)5.7
1パック(100本)
1,890 税込2,079
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷