14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(1個)
31,300 税込34,430
4日以内出荷

ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152 質量(kg)1.36 アズワン品番64-2215-93
1個
5,610 税込6,171
欠品中

特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質アルミニウム 質量(g)220 本体長さ(mm)135 アズワン品番64-2215-91
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

塗布時の伸びや組付け時の滑りがよいので大型トラックや建設機械の大型タイヤの組み換え作業がスムーズに出来ます。
用途建設車両用(OR)。 寸法(mm)220×185 内容量(kg)5
1個
8,430 税込9,273
翌日出荷

大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
材質水、ロジン等 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200 内容量(kg)4.0
1個
9,270 税込10,197
翌日出荷

仕様タイヤビードのエージング、摩擦、錆び等によるエアー漏れを防ぎます。 危険物の類別非危険物
1個(1L)
6,130 税込6,743
翌日出荷

なかなか取れないビードも、スライドハンマーで取ることができます。
1本(2本)
39,200 税込43,120
4日以内出荷

視認性に優れたオレンジ色ハンドル
仕様鍛造鉄製 幅(mm)(ウェッジ)85 全長(mm)760 質量(kg)4.16 頭部寸法(mm)50×50 アズワン品番64-2216-02 頭質量(kg)3.6
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

1個(1kg)
1,390 税込1,529
当日出荷

クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
1個(1個)
71,200 税込78,320
4日以内出荷

ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
1本
46,900 税込51,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適 アズワン品番64-2215-94
1セット
176,000 税込193,600
当日出荷

付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
ブラック 質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2 連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間) 通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1 本体サイズ(mm)15×45×29 充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5 口径(mm)6 保護対応コンテンツ:SCMS-T方式 周波数帯域(Hz)20~20,000 防水性IPX4(イヤホン本体) 通信距離(m)最大:約10 対応コーデックSBC、AAC
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷