エスコ品番EA986M-100
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
エスコ品番EA986M-125
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
エスコ品番EA986M-250
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)550
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
エスコ品番EA986M-200
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
エスコ品番EA986M-160
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)160
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
エスコ品番EA986M-150
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)54
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA986M-140
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)270
車輪径(Φmm)140
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)150
模様タイヤ:ジグザグ
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)150
模様タイヤ:ジグザグ
ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)25
車輪タイプ空気入り
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)20
長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
模様タイヤ:ジグザグ
車輪タイプ空気入り
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
軸径(Φmm)25
長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
バルブ米式
車輪タイプ空気入り
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
長さ(mm)ハブ:75
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
導電性。ローラーベアリング。
材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック
軸径(Φmm)25
長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×56
色ホイール:グレー
耐荷重(kg)300
1個
¥11,300
税込¥12,430
欠品中
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール
色ホイール:赤
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチック
色ホイール:赤
材質スチール、ゴム
寸法(mm)Φ365
質量(kg)4
アズワン品番64-7862-91
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
用途トラック・バス
仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。
寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)
質量(g)805
接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4
測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20
ホース長さ(mm)500
アズワン品番64-7817-99
ホース接続口(一次側)カプラソケット
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)25
寸法(mm)(車輪径×幅)250×50
許容荷重(kg)800
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)20
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)15
寸法(mm)(車輪径×幅)100×40
許容荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)37.5
ボス幅(mm)15
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-250
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)60
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-200
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-125
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-150
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)20
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
許容荷重(kg)700
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)160
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)25
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)50
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-250
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-160
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)550
車輪径(Φmm)160
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-5
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-2
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥1,730
税込¥1,903
8日以内出荷
エスコ品番EA986MG-8
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)650
車輪径(Φmm)280
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)70
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)70
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)60
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-5
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)60
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-300
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)60
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)75
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-3
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)175
車輪径(Φmm)140
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)37
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)45
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ