2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。
ンチタイプなので安定した作業が可能
仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木
アズワン品番65-2158-47
1台
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
クッショングリップの為疲れにくい
全長(mm)210
質量(g)236
アズワン品番64-2233-20
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
1丁
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
¥8,610
税込¥9,471
8日以内出荷
関連キーワード