「タイヤ 75mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)75
質量(g)150
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)30
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-11
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-400
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)400
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)75
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)90
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75
軸径(Φmm)12
長さ(mm)35(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)75
質量(g)100
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)32
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができます。フォークリフト、自動車などの駐車時に必要アイテムです。ロープ付きなので、片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)。マグネットタイプ。
材質合成ゴム
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)98
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-75C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)75
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)150
模様タイヤ:ジグザグ
エスコ品番EA986RP-85D
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)570
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)75
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)150
模様タイヤ:ジグザグ
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)25
車輪タイプ空気入り
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
軸径(Φmm)25
長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
バルブ米式
車輪タイプ空気入り
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
長さ(mm)ハブ:75
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
導電性。ローラーベアリング。
材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック
軸径(Φmm)25
長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×56
色ホイール:グレー
耐荷重(kg)300
1個
¥11,300
税込¥12,430
欠品中
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール
色ホイール:赤
ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)
寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75
全高(mm)250
耐荷重(kg)150
A×B(mm)135×110
穴径F(mm)11
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチック
色ホイール:赤
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ボールベアリング。導電性。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
A×B(mm)135×110
穴径F(mm)11
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
EA520DB用替ノーパンクタイヤ
仕様●材質:ナイロンゴム●車輪径:365mm●車輪幅:75mm●仕様:替ノーパンクタイヤ
アズワン品番65-2135-92
1本
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
ボールベアリング。導電性。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
全高(mm)237
耐荷重(kg)350
A×B(mm)135×110
穴径F(mm)11
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
エスコ品番EA986MG-300
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)60
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)75
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-280
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)385
車輪径(Φmm)280
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)70
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)75
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m
仕様2心(白・黒)
定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
¥19,400
税込¥21,340
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ