112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA986M-100 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

エスコ品番EA986M-125 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

エスコ品番EA986M-250 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)550 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

エスコ品番EA986M-200 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

エスコ品番EA986M-160 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)160 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

エスコ品番EA986M-150 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)54 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

エスコ品番EA986M-140 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)270 車輪径(Φmm)140 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)25 車輪タイプ空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)20 長さ(mm)ハブ:60(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200 模様タイヤ:ジグザグ 車輪タイプ空気入り
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 軸径(Φmm)25 長さ(mm)ハブ:75(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200 バルブ米式 車輪タイプ空気入り
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 長さ(mm)ハブ:75 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール ホイール:赤
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性。ローラーベアリング。
材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック 軸径(Φmm)25 長さ(mm)ハブ:75(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×56 ホイール:グレー 耐荷重(kg)300
1個
11,300 税込12,430
欠品中

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチック ホイール:赤
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール、ゴム 寸法(mm)Φ365 質量(kg)4 アズワン品番64-7862-91
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)25 寸法(mm)(車輪径×幅)250×50 許容荷重(kg)800 耐熱温度(℃)-25~70
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)20 耐熱温度(℃)-25~70
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)15 寸法(mm)(車輪径×幅)100×40 許容荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~70
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)20 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 許容荷重(kg)700 耐熱温度(℃)-25~70
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-250 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)60 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-200 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-125 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-150 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-250 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-160 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)550 車輪径(Φmm)160 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-100 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-5 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)40 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-2 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,730 税込1,903
8日以内出荷

エスコ品番EA986MG-8 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)650 車輪径(Φmm)280 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)70 硬度65 ショアA ボス幅(mm)70 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 硬度65 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-5 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 硬度65 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-300 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)60 硬度80 ショアA ボス幅(mm)75 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-3 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)175 車輪径(Φmm)140 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)37 硬度65 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
6,300 税込6,930
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-280 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)385 車輪径(Φmm)280 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)70 硬度80 ショアA ボス幅(mm)75 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-2 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)120 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)37 硬度65 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-1 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 硬度65 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-3 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)37 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷