5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤの運搬や保管に便利 タイヤを載せたまま保管できます ロック付キャスターで保管中も安全 タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2135-37
1台
7,870 税込8,657
当日出荷

仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付 エスコ品番EA993DH-20 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175 適合品番EA993DH-6W用収納ラック 収納数4台まで可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2 幅(mm)300 質量(kg)15 車輪径(Φmm)160×40(6個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴムタイヤ 奥行(mm)480 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー アズワン品番65-2135-99
1台
123,200 税込135,520
翌日出荷

仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません 材質アルミ 質量(kg)21 均等荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600(W)×900(L) ハンドル高さ(mm)740 ハンドル長さ(mm)920 組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H) 側板平板 ハンドル幅(mm)480(先端部) アズワン品番64-7862-70 タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”) 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
101,500 税込111,650
当日出荷