9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) グレー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-73 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。 長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ 耐久性に優れています。 刃の交換がワンタッチでできます。 プッシュボタンで開閉できます。
エスコ品番EA524LS 材質プラスチック製、炭素鋼 寸法(mm)(刃装着時)100×145 本体寸法(mm)100×140 刃のサイズ(mm)100×18×0.35
1個
840 税込924
欠品中

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
700 税込770
翌日出荷

用途砂骨材入り塗料や弾性タイル材に。 仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等 材質ポリウレタンフォーム毛 寸法(mm)175(7インチ) 内径(Φmm)38 毛丈(mm)38 毛幅(mm)175 アズワン品番64-7816-63
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
ダークグレー 硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります) 成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他 エスコ品番EA934HA-98 危険物の類別非危険物 施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
920 税込1,012
当日出荷

屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修 材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 使用温度範囲(℃)4~38 シリーズゴリラ(GORILLA) 内容量(mL)73 耐熱温度(℃)範囲:-40~93 完全硬化時間24時間以上 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

エスコペール缶
天板固着式クローズタイプ。塗料・オイルなど液体を充填するための容器。天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。内面に錆止めコーティングを塗装しております。容器は屋内保管し、充填は常温で行って下さい。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)1700 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.4 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×375(H)
1缶
5,420 税込5,962
翌日出荷