標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色イエロー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-74
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色グレー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-73
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない
簡単に拭き取り掃除ができる
表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。
タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-35
主な用途滑り止め用
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない
簡単に拭き取り掃除ができる
表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。
タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-36
主な用途滑り止め用
1個
¥8,750
税込¥9,625
翌日出荷
掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):77●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:グレー●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
アズワン品番65-9250-83
1双
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
。掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:緑●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
アズワン品番65-9250-82
1双
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):225●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):84●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:黄●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
アズワン品番65-9250-84
1双
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
用途屋外用
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DA-4
粒度#50
主な用途滑り止め用
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)150用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)75用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)150用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)125用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)75用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。★開閉式で簡単に設置できます。対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
適合フローリング、カーペット、たたみ、タイル
材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PP
車輪径(Φmm)50以下
耐荷重(kg)約150/個
アズワン品番64-7979-45
1セット(2個)
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)125用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパー
アズワン品番65-9333-96
1組(2個)
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
関連キーワード