カテゴリ

  • 清掃用品(7)
  • 塗料(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 住まいスタイル(63)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 水本機械製作所(19)
  • アズマ工業(18)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(14)
  • カネソウ(12)
  • K/H(11)
  • テラモト(9)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • CONDOR(山崎産業)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • リブプラス(7)
  • 宮谷製作所(6)
  • LEC(レック)(5)
  • E-Value(4)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • ミラコン(4)
  • シマブン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイル 玄関」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーペットマット グレー EA997Rシリーズ エスコカーペットマット グレー EA997Rシリーズエスコ
4,360税込4,796
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
屋内用、外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に適したマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
32,300税込35,530
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など材質樹脂質量(kg)6.0電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:11.0給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:7.5サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)水温(℃)許容:40以下
強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg エスコ強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kgエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg塗厚により異なります注意事項塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)イエロー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1アズワン品番65-2258-74危険物の類別非危険物
強力滑り止め塗料 グレー/不燃性 1.0kg エスコ強力滑り止め塗料 グレー/不燃性 1.0kgエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg塗厚により異なります注意事項塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)グレー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1アズワン品番65-2258-73危険物の類別非危険物
900x1500mm 玄関マット(灰) エスコ900x1500mm 玄関マット(灰)エスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-128性能防炎仕様厚さ(mm)約10寸法(mm)900×1500質量(kg/m2)約3
600x 900mm 玄関マット(灰) エスコ600x 900mm 玄関マット(灰)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-127性能防炎仕様厚さ(mm)約10寸法(mm)600×900質量(kg/m2)約3
450x 750mm 玄関マット(灰) エスコ450x 750mm 玄関マット(灰)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-126性能防炎仕様厚さ(mm)約10寸法(mm)450×750質量(kg/m2)約3
900x1500mm 玄関マット(緑) エスコ900x1500mm 玄関マット(緑)エスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-123性能防炎仕様厚さ(mm)約10寸法(mm)900×1500質量(kg/m2)約3
600x 900mm 玄関マット(緑) エスコ600x 900mm 玄関マット(緑)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-122性能防炎仕様厚さ(mm)約10寸法(mm)600×900質量(kg/m2)約3
450x 750mm 玄関マット(緑) エスコ450x 750mm 玄関マット(緑)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-121性能防炎仕様厚さ(mm)約10寸法(mm)450×750質量(kg/m2)約3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら