「タイル 補修」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
市販コーキングガンで使用できます。
用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に
完全硬化時間60分(25℃)
エスコ品番EA934KC-20
可使時間(分)5(23℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
浴室などのタイル目地の汚れの上からなぞるだけで、簡単にまっしろに補修します。さらに撥水材配合なので、汚れがつきにくくなります。
材質酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂
内容量(mL)7
危険物の類別非危険物
材質(ペン先)フェルト
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
超速硬性(気温25~20℃で30~60分、夏期は5~10分)で付着力抜群のタイル接着用セメントです。
お風呂場、台所、トイレなど湿潤面や屋外のタイルの接着にお使い下さい。
用途陶・磁器タイルの張り替えや、剥がれた箇所の補修に
色グレー
硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント・珪砂・他
エスコ品番EA934HA-62
危険物の類別非危険物
施工面積100×100mmの角タイルが約10~15枚分
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)120
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)30
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。
珪砂配合ですから肉やせが少ないです。
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。
ダレにくいので壁面へも補修できます。
屋内外で使用できます。
水性ですから低臭です。
防水効果があります。
乾燥後、塗料が塗れます。
タイルの目地の補修にもお使いになれます。
色ダークグレー
硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)
成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他
エスコ品番EA934HA-98
危険物の類別非危険物
施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)130
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ(GORILLA)
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスを取り除きます。
液性中性
エスコ品番EA920L-21
使用の目安1m2あたり50~70mL
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
透明・ネット柄シート各1枚入。網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用。作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ。枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-99
1パック
¥535
税込¥589
翌日出荷
用途自動車、雨具、防水シート、アウトドア用品、ビニール製品、網戸、ビニール製品、皮革、ビニールハウス、プラスチック製品、スマートフォン、ヘッドライト、カーポート、サイクルポート、瓦、雨どい、浴槽、タイルなどに
厚さ(mm)0.18
質量(g)110
使用可能温度範囲-20~60
アズワン品番64-7956-55
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着
エスコ品番EA934-2
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE
厚さ(mm)0.4
色黒
テープ長さ(m)9.1
芯径(mm)76(3”)
アズワン品番64-7956-68
1巻
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。
普通セメントの約5倍の付着性能があります。
石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
色グレー
硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント・珪砂・他
エスコ品番EA934HA-47
危険物の類別非危険物
施工面積280×280mm(約10mm厚)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。
普通セメントの約5倍の付着性能があります。
石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
色グレー
硬化時間(分)約3(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント・珪砂・他
エスコ品番EA934HA-46
危険物の類別非危険物
施工面積280×280mm(約10mm厚)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚
アズワン品番65-3898-79
1パック(2枚)
¥610
税込¥671
翌日出荷
2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ
材質エポキシ樹脂系
色灰
使用温度範囲(℃)10~35
可使時間(分)5(20℃)
硬化時間(分)15(20℃)
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(g)12×2個
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1~2
施工量2×2×1cm程度(1個)
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修
主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック
エスコ品番EA934AA-5A
タイプ2液混合
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
一成分形シリコーン樹脂剤
耐候性、耐久性に優れています。
シリコン入りシール剤
目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
危険物の類別非危険物
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色淡黄褐色
エスコ品番EA305HE-6
材質EVA
長さ(mm)200
直径(Φmm)11.5
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)約82
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約50
溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
関連キーワード