13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内用、外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に適したマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
1枚
4,360 税込4,796
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青 アズワン品番65-9316-35
1巻
1,370 税込1,507
翌日出荷

。カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青 アズワン品番65-9316-36
1巻
2,710 税込2,981
翌日出荷

汚れたら取り替えができる経済的なマット。靴底についた油分や水分をしっかり吸収、各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに適しています。ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-181-230-1●サイズ(mm):700×850●厚み(mm):6●材質:ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)●カラー:グリーン●重量(g):416 アズワン品番68-1865-16
1セット(3枚)
7,380 税込8,118
8日以内出荷

布用ノズルに取り付けて使用します。 タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。 5枚セットなので、汚れても取り替えることができます。
用途EA115SA-1、-2用(スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用するパーツ) エスコ品番EA115SA-12 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×100×20
1個
655 税込721
翌日出荷

木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に 内容量(kg)1.3
1個(1個)
1,690 税込1,859
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-72A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×670
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-71A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×470
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-73A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×970
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。★開閉式で簡単に設置できます。対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
適合フローリング、カーペット、たたみ、タイル 材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PP 車輪径(Φmm)50以下 耐荷重(kg)約150/個 アズワン品番64-7979-45
1セット(2個)
3,980 税込4,378
翌日出荷

仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパー アズワン品番65-9333-96
1組(2個)
2,980 税込3,278
翌日出荷