カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッぺ(日本ペイント)(18)
  • 大塚刷毛製造(11)
  • 精和産業(11)
  • 好川産業(8)
  • DNT(大日本塗料)(7)
  • ナルビー(7)
  • 水谷ペイント(5)
  • オーブテック(4)
  • エスケー化研(4)
  • 神東塗料(4)
  • SK11(4)
  • イチグチ(3)
  • カンペハピオ(3)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • 日本化成(3)
  • KOVAX(コバックス)(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • 明治機械製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイル用塗料」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー) エスコ175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
用途砂骨材入り塗料や弾性タイル材に。仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等材質ポリウレタンフォーム毛寸法(mm)175(7インチ)内径(Φmm)38毛丈(mm)38毛幅(mm)175アズワン品番64-7816-63
400g ひび割れ補修材(濃灰色) エスコ400g ひび割れ補修材(濃灰色)エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
ダークグレー硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他エスコ品番EA934HA-98危険物の類別非危険物施工面積幅3mm×深3mm×約25m
100x140mm グラス & タイルスクレーパー エスコ100x140mm グラス & タイルスクレーパーエスコ(1件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。 長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ 耐久性に優れています。 刃の交換がワンタッチでできます。 プッシュボタンで開閉できます。
エスコ品番EA524LS材質プラスチック製、炭素鋼寸法(mm)(刃装着時)100×145本体寸法(mm)100×140刃のサイズ(mm)100×18×0.35
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら