2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れています。タグをシールするため、タグに記入した情報を汚れなどから保護し、内容の書き換えの保護もできます。タグアウトとして、南京錠と併用時はツル径7.5mmまで。
仕様●サイズ:85×146mm●カラー:レッド●ハトメ内径:Φ8mm アズワン品番65-9336-34
1枚
395 税込435
翌日出荷

赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス 幅(mm)58 全長(mm)110 クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37 穴径(mm)鍵穴:8 径(mm)ツル:5
1個
1,470 税込1,617
欠品中