用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-68
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)118
内径(Φmm)19
対辺(mm)27
有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-24
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)35
内径(Φmm)8.5
対辺(mm)17
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-23
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)22
内径(Φmm)6
対辺(mm)14
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/4”
エスコ品番EA140DD-2
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT3/8”
エスコ品番EA140DD-3
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA141A-101
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-108
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA141A-106
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-113
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/2”
エスコ品番EA140DD-4
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
エスコ品番EA141BH-6
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)21(タケノコ)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-86
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)175
内径(Φmm)15
対辺(mm)36
有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)74
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質真鍮
ねじ径R(PT)3/8”
エスコ品番EA141AS-212
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)3/4”
エスコ品番EA141AS-219
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)1/4”
エスコ品番EA141AS-207
タケノコ径(Φmm)12.7
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-33
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)31
内径(Φmm)7
対辺(mm)19
有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)45
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-45
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)62
内径(Φmm)12
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-44
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)60
内径(Φmm)10
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7819-73
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-70
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-110
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-112
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-132
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)12
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-133
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)12.7
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-131
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-129
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-111
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-10
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)24(タケノコ)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-20
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)51(タケノコ)
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-4
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)18(タケノコ)
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
エスコ品番EA141BH-12
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)32(タケノコ)
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-14
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)38(タケノコ)
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-70
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-55
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-58
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)3/8”
エスコ品番EA141AS-209
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-213
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)1/8”
エスコ品番EA141AS-202
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ