用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69
アズワン品番65-9247-63
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
最高使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-10
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
エスコ品番EA141AN-80
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)80
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)50
寸法l1(mm)50
寸法l2(mm)21
1本
¥750
税込¥825
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150
寸法d(mm)PF1/4
寸法a(mm)26
寸法A(mm)52
寸法B(mm)16
使用圧力35kg/cm2以下
材質黄銅(C3604)
全長(mm)70
最高使用圧力(MPa)3.45
アズワン品番64-7820-49
タケノコ径(Φmm)12.7
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-23
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)22
内径(Φmm)6
対辺(mm)14
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-21
材質真鍮
径(Φmm)13(タケノコ)
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA141AP-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)7
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-44
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)60
内径(Φmm)10
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質真鍮
形状ジョイント
取付ねじR1/4
適合ホース内径(Φmm)11
アズワン品番64-7819-11
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-86
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)175
内径(Φmm)15
対辺(mm)36
有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)74
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-33
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)31
内径(Φmm)7
対辺(mm)19
有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)45
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-45
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)62
内径(Φmm)12
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-66
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)99
内径(Φmm)15
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-10
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)24(タケノコ)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-34
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)35
内径(Φmm)10
対辺(mm)19
有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)45
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-68
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)118
内径(Φmm)19
対辺(mm)27
有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-65
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)92
内径(Φmm)12
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-144
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)532
内径(Φmm)33
対辺(mm)55
有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)100
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-20
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)51(タケノコ)
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-22
材質真鍮
径(Φmm)20(タケノコ)
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
材質黄銅(C3604)
全長(mm)70
最高使用圧力(MPa)3.45
アズワン品番64-7820-48
タケノコ径(Φmm)12.0
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-24
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)35
内径(Φmm)8.5
対辺(mm)17
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-13
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)227
内径(Φmm)20
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)75
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-12
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)197
内径(Φmm)15
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)73
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-6
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)21(タケノコ)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-4
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)18(タケノコ)
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
エスコ品番EA141BH-12
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)32(タケノコ)
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-14
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)38(タケノコ)
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質黄銅(C3604)
全長(mm)75
最高使用圧力(MPa)3.45
アズワン品番64-7820-50
タケノコ径(Φmm)14.0
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-122
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)406
内径(Φmm)25
対辺(mm)46
有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)92
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-88
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)220
内径(Φmm)20
対辺(mm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-11
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)134
内径(Φmm)15
対辺(mm)32
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)71
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質クロム鋼
耐圧(MPa)2.49
タケノコ径(Φmm)1"(25)
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
材質クロム鋼
耐圧(MPa)2.49
タケノコ径(Φmm)3/4"(19)
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
材質クロム鋼
耐圧(MPa)2.49
タケノコ径(Φmm)1/2"(13)
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
関連キーワード
1
2
次へ