カテゴリ

  • オフィス家具(5)
  • 塗料(3)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アサヒペン(56)
  • 萩原(41)
  • ニッペホームプロダクツ(40)
  • LION (ライオン事務器)(28)
  • ヤマト産業(26)
  • セキスイ(21)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(20)
  • アゼアス(16)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(12)
  • S・DC(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • サカエ(7)
  • ニトムズ(7)
  • UYEKI(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • TRUSCO(6)
  • カンペハピオ(5)
  • ナイキ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タタミ用」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
ラッカースプレー 300mL EA942CBシリーズ エスコラッカースプレー 300mL EA942CBシリーズエスコ
1,200税込1,320
1本
翌々日出荷
シリコン変性アクリル樹脂の使用により、耐久性が格段に優れています。 たれにくく、キレイに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいつやに仕上がります。 トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含みません。 使用後容易にかつ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
13,500税込14,850
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
996x366x500mm/48本用 [折り畳式]傘立て エスコ996x366x500mm/48本用 [折り畳式]傘立てエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
収納数48エスコ品番EA995AA-30D
760x366x500mm/36本用 [折り畳式]傘立て エスコ760x366x500mm/36本用 [折り畳式]傘立てエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
収納数36エスコ品番EA995AA-30C
391x266x500mm/12本用 [折り畳式]傘立て エスコ391x266x500mm/12本用 [折り畳式]傘立てエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
収納数12エスコ品番EA995AA-30A
370x260x480mm/12本用 [折り畳式]傘立て エスコ370x260x480mm/12本用 [折り畳式]傘立てエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
収納本数(本)12材質スチール(クロームメッキ)エスコ品番EA995AA-121質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×480
420ml 防食ジンクスプレー(シルバー) エスコ420ml 防食ジンクスプレー(シルバー)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。 亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は83%。
シルバーエスコ品番EA942EE-17主な用途亜鉛メッキ、鉄指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)特性密着性、防錆塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量83%
420ml 防食ジンクスプレー(グレー) エスコ420ml 防食ジンクスプレー(グレー)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は92%。
グレーエスコ品番EA942EE-16主な用途亜鉛メッキ、鉄指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)特性密着性、防錆塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
1905x 670x310mm ベッド(折り畳式) エスコ1905x 670x310mm ベッド(折り畳式)エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
指挟み等の事故を考慮した安心設計 14段階のリクライニング式
種類折りたたみベッド機能14段階のリクライニングエスコ品番EA913YH-1材質(側地)ポリエステル、(パイプ)スチール、(マット)ウレタン、不織布寸法(mm)675×1900×310、(マットレス)600×1800×70質量(kg)18.1収納時寸法(mm)675×350×980
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら