「タテ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕切りがあるので、出し入れがスムーズです。
仕様●材質:本体・受皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム●傘収納数:18本●サイズ(mm):330×175×425(H)●重量(kg):2.1
アズワン品番65-2315-55
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
A4E型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適。
間口が広く、書類が出し入れしやすい。
4仕切り5ポケット仕様。
縦向きに書類が収納可能。
縦向きの書類の検索性もアップ!
通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。
ペンホルダー付!
書類を一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。
A4縦型
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:60本●サイズ(W×D×H)mm:1231×366×500●重量(kg):11.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
アズワン品番65-2315-77
1台
¥40,600
税込¥44,660
当日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
アズワン品番65-2315-54
1台
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
アズワン品番65-2315-66
1台
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。
空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。
スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)800~2000
燃焼時間(分)約65
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-2
質量(g)630
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約320
火口径(Φmm)19
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
収納数傘:21本
材質本体:スチールメラミン焼付、 シート:再生PVC100%
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596(W)×314(D)×495(H)
グリーン購入法適合
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
収納数傘:40本
材質本体:スチールメラミン焼付、 シート:再生PVC100%
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820(W)×408(D)×495(H)
グリーン購入法適合
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
玄関にぴったり収まる薄型タイプ。
収納本数(本)【傘】18
材質スチール(粉体塗装)
エスコ品番EA995AA-141
質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×500
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
筒状シュートで傘を1本ずつ収納。使わない時は簡単に折りたたむことができます。折りたたみ傘用フック付
仕様ダイヤル鍵付(2ダイヤル式)
材質本体:スチール(粉体塗装)、ダイヤル錠:ASA樹脂、水受皿:ナイロン(再生90%)
寸法(mm)675(W)×550(D)×1178(H)
質量(kg)12.5
収納数(傘)18本
1台
¥141,400
税込¥155,540
当日出荷
収納数12
エスコ品番EA995AA-30A
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
収納本数(本)12
材質スチール(クロームメッキ)
エスコ品番EA995AA-121
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×480
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
収納数48
エスコ品番EA995AA-30D
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
収納数36
エスコ品番EA995AA-30C
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
水受皿が取り外し可能なため、溜まった水を容易に捨てることができます。
グリーン購入法適合
安全面を考慮し、丸みのあるフォルムの傘立です。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン・スチールパイプにユニクロメッキ
寸法(mm)710×362×496
質量(kg)5.6
収納本数(本)【傘】36
1パック
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
縦引き。
用途EA468CJ-232用。
材質ABS
質量(g)550
1個
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
材質ABS樹脂、TPE、PA
色ホワイト
深さ(mm)【封水】50
アズワン品番65-2128-01
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
片面印刷
縦型
JIS規格安全標識
仕様●サイズ(mm):450×300×1.2(t)●表示内容:喫煙所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2303-81
1枚
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
フード付きでホコリが入らない
仕様●サイズ(W×D×H)mm:フード付:85×85×225フード無:85×85×150●材質:本体・フード:AS樹脂、目皿・底:ポリプロピレン
アズワン品番65-2240-07
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルト1/4×20
プラスチック製の工事用看板です。とがった角が無く、安心してお使いいただけます。看板は挿入式です。本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。寒冷地でも破損しにくい素材です。看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。看板とおもりは別売りです。
材質本体:HDPE 脚部:亜鉛メッキ鋼
質量(kg)4.75
色ブルー
適合サイズ(mm)看板:275×1400
サイズ(mm)335×50×1685(H)
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
看板の重しを置く部材です。
材質スチール (メッキ塗装)
寸法(mm)200×600
質量(g)600
1個(1個)
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
仕様看板のみ
材質鉄板
寸法(mm)275×1400
文字内容無地
質量(g)820
取付方式スタンド式
1枚(1枚)
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
鍵をなくさないダイヤルキー式の鍵機能が特徴の折り畳み傘立てです。傘の盗難を防止する効果があり、業務用にも使えます。3桁ダイヤル錠。屋内用。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 脚:クロームメッキ マット:ポリエチレン
色ダークグレー
材質高密度ポリエチレン
寸法(mm)650×190×187(H)
質量(kg)空時:1.3、満水時:15
色グリーン
1個(1個)
¥6,490
税込¥7,139
8日以内出荷
アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製
四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。
洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。
吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン
本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄
アズワン品番65-2138-62
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
傘が倒れにくい仕切り付き。工具不要で組立カンタン。小規模オフィスにぴったりな小型傘立て。
仕様看板のみ
材質鉄板
寸法(mm)275×1400
文字内容工事中
質量(g)820
取付方式スタンド式
1枚(1枚)
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
安全歯カムにより落下を防止します。吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。ラチェットハンドル付。従来の重量物の吊上運搬作業において、今まで常識では不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。落下防止安全装置付。
全長(mm)245
質量(kg)3.0
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~16
1台
¥87,200
税込¥95,920
翌日出荷
1個
¥18,600
税込¥20,460
8日以内出荷
片面印刷
英文字入
3つの表示を1枚で
仕様●サイズ(mm):900×600×1.2(t)●表示内容:禁煙・火気厳禁・危険物品持込厳禁●文字列:タテ●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-71
1枚
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ