「タフボックス」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
用途コンクリート床面の洗浄
内容量(kg)18
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
伸縮可能キャリーハンドル。キャリートレー付。55mm幅リブラグ型キャリータイヤとワイドハンドルで現場での運搬が楽々。IP65と厚さ4mmの堅牢設計。ウォーターシール。IP65防塵・防水設計。2WAYハンドル。ハンドルは脱着可能。開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ。重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ。メタル仕様のロックホール。EA505TD-2、-3A、-4A、-5、-6、-7、-8を取付けることができます。
仕様●メーカー:DEWALT(デウォルト)●型番:DWST83295-1●商品名:タフシステム●サイズ(W×D×H)mm:外寸/610×500×626~988 内寸/455×300×270●重量(kg):9.3●耐荷重(kg):ボックスハンドル/40 運搬時/70●材質:プラスチック、金属
アズワン品番65-3884-17
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
関連キーワード