58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷


1個
1,360 税込1,496
翌日出荷



1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷


仕様対象タンク:S670B・S、S721・B、S731・B 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

仕様対象タンク:S513BKS、S570B・S・BKS、S710S・BS・BF、S730・B・BF 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様対象タンク:S514・D、S518・B、S536・B・S、S537、S670・S・B・BF 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷



1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

仕様対象タンク:S570S、S570B、S570BKS、S570BF、S513BKS、S540S 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
材質本体/ポリプロピレン 脚部/熱可塑エラストマー 質量(g)約755 内寸(mm)約380×340×130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×140 収納本数(本)【ポリタンク】2 アズワン品番65-2315-50
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L) 危険等級 アズワン品番65-9310-71 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量200mL 危険物の性状水溶性
1本
265 税込292
翌々日出荷

液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20 材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム) 仕様ケミカルコック付 エスコ品番EA508AV-120 寸法(mm)360×200×410
1個
6,610 税込7,271
欠品中

液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)10 材質(本体)ポリエチレン 仕様ケミカルコック付 エスコ品番EA508AV-110 材質(コック部)バイトン(フッ素ゴム)
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4 エスコ品番EA115MK-2 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)4.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460 ノズル長(mm)457 ホース長さ(mm)1600 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
62,400 税込68,640
翌日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MK-1 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340 ノズル長(mm)304 ホース長さ(mm)940 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200 全長(mm)3000 仕様木柄 材質(ゴム)耐油性ゴム
1個
57,300 税込63,030
翌日出荷

タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200 全長(mm)2000 仕様木柄 材質(ゴム)耐油性ゴム
1個
53,400 税込58,740
翌日出荷

仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます 寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9) 型番HiKOKI:EC1445H3(CTN) モーターDCブラシレスモーター 空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付) エンジンタイプ直流ブラシレスモーター 回転速度最大2.300回/分(パワーモード時) アズワン品番64-7817-74
1台
222,600 税込244,860
当日出荷

超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード 液漏れしにくい超密閉設計 針収納ピーラインクイックカルコ標準装備 操作性に優れたリール面ディンプル加工 嵌合部は全てゴムパッキン仕様 インクの染み込みを促進するスポンジ押え付 専用インク以外使用不可
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に 仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース 寸法(mm)320×205×210(H) 質量(kg)8.5 容量(L)2 ホース内径(Φmm)5 吸入口サイズR1/4" ホース外径(Φmm)8 アズワン品番64-2235-82 危険物の類別非危険物
1台
110,000 税込121,000
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/8 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-22 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)31 寸法C(mm)29.5
1個
950 税込1,045
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/2 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-23 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)12 寸法B(mm)31 寸法C(mm)29.5
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/4 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-26 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)16 寸法E(mm)28 寸法B(mm)57 寸法C(mm)44
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/4 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-24 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)36.5
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/4 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-21 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)8 寸法B(mm)31 寸法C(mm)29.5
1個
875 税込963
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/2 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-27 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)16 寸法E(mm)28 寸法B(mm)57 寸法C(mm)44
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに 仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-11 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)39 寸法D(mm)14 寸法B(mm)70 寸法C(mm)56
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-25 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)23 寸法B(mm)42 寸法C(mm)36.5
1個
1,370 税込1,507
当日出荷