1個
¥109,600
税込¥120,560
翌日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。
寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)
電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)
消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)
コード長さ(m)約2
連続使用時間最大10分
使用環境温度(℃)5~40
防塵防水性能IP20、非防水
接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付
アズワン品番64-7817-75
1台
¥62,400
税込¥68,640
欠品中
圧力計2個(エアタンク内圧力用×1、空気取出圧力用×1)。一般圧カプラ(メス)×2個付。
寸法(mm)600×308×414
質量(kg)15.9
タンク容量(L)38
最高使用圧力(MPa)0.98
1台
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
ななめ側/平たん側。5L、10Lポリタンク用。EA508AT-105、-105B、110、-110B、-305、-305B、-310、-310B、-311、-311B、-312、-312B、315、-315B用。
材質ポリエチレン
寸法(mm)60
質量(g)11.7
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)20
材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン
仕様パッキン付
エスコ品番EA508AS-120
寸法(mm)383×203×400(H)
質量(g)970
ノズル長(mm)245
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥3,860
税込¥4,246
当日出荷
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
アズワン品番65-9261-52
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20
材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)
仕様ケミカルコック付
エスコ品番EA508AV-120
寸法(mm)360×200×410
1個
¥6,610
税込¥7,271
当日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
容量(L)20
材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン
仕様コック付(取外し可)、パッキン付
エスコ品番EA508AS-220
寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)
質量(g)990
寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70
ノズル長(mm)245
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
種別ノズル無
材質ポリエチレン
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
材質ポリエチレン
仕様ノズルはタンク内に収納可能
材質本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン
寸法(mm)383×203×400(H)
容量(L)20
ノズル長(mm)245
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-52A
危険物の類別非危険物
1個
¥30,100
税込¥33,110
当日出荷
容量(L)20
材質ポリエチレン
仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)
エスコ品番EA508AT-120B
質量(kg)1.32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:30mm●色:モスグリーン●重量:273g●パッキン付
アズワン品番65-9260-95
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
遮光性に優れています。
容量(L)20
エスコ品番EA508SF-2
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)3.2
容量(L)20
板厚(mm)鋼板:0.8
サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)
危険物の類別非危険物
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-22A
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-30A
危険物の類別非危険物
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
付属品:エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書。1.5馬力モータ+30Lタンクで一般的なエアツールの使用に最適です。
質量(kg)27
電源AC100V(50/60Hz)・1.1kw(1.5HP)
最高使用圧力(MPa)0.8
吐出し空気量(L/min)0.0MPa時50・60Hz:115・125、0.4MPa時50・60Hz:85・95、0.6MPa時50・60Hz:70・80、0.8MPa時50・60Hz:50・60
空気タンク容量(L)30
サイズ(mm)580(W)×360(D)×630(H)
騒音値(dB)(50/60Hz)85
1台
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HA-1B
危険物の類別非危険物
1箱(4個)
¥8,000
税込¥8,800
翌々日出荷
材質アルミ、樹脂他
質量(kg)22
出力DC:0.096kVA(12V・8A)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
周囲温度40℃以上
連続使用時間4~10.5時間
燃料タンク容量(L)4.2
相対湿度30%以上
始動方式リコイルスターター方式
使用環境温度(℃)-5~+40
騒音レベル(dB(A))65~59
サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)
点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSB
コンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個
空気圧(kPa[psi])100以下
出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)
オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)
排気量(cc)総:79.7
1台
¥115,600
税込¥127,160
翌日出荷
タンク容量(L)50
集塵容量(L)25(吸水30)
吸込仕事率(W)514.7
質量(kg)19.5
付属品電源コード8m、ホース2.5m、フロアーノズル、丸ノズル、すき間用ノズル、フェルトフィルター
エスコ品番EA899NS-61
寸法(mm)514×514×660
消費電力(W)2000
電源100V
風量(m3/min)4.8
騒音値(dB)78.6
真空度(kPa)19.6
1個
¥184,800
税込¥203,280
翌日出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
アズワン品番65-9266-43
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
アズワン品番65-3895-11
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
セット内容27アイテム ・アルミブランケット×1個 ・エア枕×1個 ・ラップ(30cm×8m)×1本 ・プラカップ×5個 ・折りたたみ式ウォータータンク(5L)×1個 ・紙皿×3枚 ・スプーン、フォークセット×1セット ・割りばし×3膳 ・懐中電灯ランタン(単3電池×2本/別売)×1個 ・レインポンチョ×1着 ・ラバー手袋×1セット ・携帯トイレ(3個入)×1セット ・綿棒×20本 ・マスク(7枚入)×1袋 ・歯ブラシ(3本)×1セット ・からだ拭きシート(50枚入)×1個 ・ティッシュ×1個 ・ウェットティッシュ(10枚入)×1個 ・タオル×1枚 ・ポリ袋×3枚 ・EVAサンダル(26cm)×1足 ・筆記用具セット×1セット ・防水スマホ袋×1個 ・ホイッスル×1個 ・カッターナイフ×1個 ・2WAYドライバー×1個 ・避難用リュック(340×170×480mm・26L)
質量(kg)2.2
人数1人用
アズワン品番65-2320-02
1セット
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
関連キーワード