16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg アズワン品番65-2136-10 危険物の類別非危険物
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 使用温度範囲(℃)-20~70 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-38
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 使用温度範囲(℃)-20~70 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-36
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 使用温度範囲(℃)-20~70 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-37
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

キャスター付で移動サービスに最適
材質ポリプロピレン 寸法(mm)3,900(W)×560(D)×1,000(H) 質量(kg)14.5 最大長(mm)3900 アズワン品番64-7981-83 折りたたみ寸法(mm)300(W)×560(D)×1000(H)
1個
46,500 税込51,150
翌日出荷

微音キャスター。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-43 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム車 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)861 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

微音キャスターで2段式片袖。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-45 車輪自在×2、固定×2
1個
64,500 税込70,950
翌日出荷

エスコCPUラック
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:290×479×281●材質:スチール●重量:3.5kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/491×306×55mm・4.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-67
1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

エスコCPUラック
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:500×479×281●材質:スチール●重量:4.9kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/541×467×55mm・5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-68
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様高さ調節可能角度調節可能(上下±10°まで)65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)10.2 耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40固定棚:5 キャスター自在(ストッパー付)×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×607×1595 アズワン品番64-7920-37
1台
13,500 税込14,850
当日出荷

仕様高さ調節可能 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)16.3 耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40固定棚:5 キャスター自在(ストッパー付)×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×630×1820 アズワン品番64-7920-39
1台
33,000 税込36,300
当日出荷

仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品 付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)12 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 型番CR-LAST18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300 アズワン品番65-2200-81 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
1台
39,000 税込42,900
当日出荷

仕様高さ調節可能角度調節可能(上下±10°まで)65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)14.2 耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40固定棚:5 キャスター自在(ストッパー付)×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×700×1715 アズワン品番64-7920-38
1台
17,100 税込18,810
当日出荷

エスコマガジンスタンド
エコ商品
ポケット内寸54mmなので、厚めのマガジンも利用できます。
材質柱:スチール 仕切板:スチール キャスター:ナイロン樹脂 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 キャスター径(Φmm)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:656×54×320 グリーンマーク認定
1台
41,200 税込45,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコマガジンスタンド
エコ商品
垂直型。
仕様1列10段 材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) ケース:PS樹脂成型品 質量(kg)9.6 クリアブルー 車輪径(Φmm)50 キャスター自在×4(ストッパー付) 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×456×1556 収納数1ポケットA4判22mm厚 グリーンマーク認定
1台
55,500 税込61,050
翌日出荷

エスコマガジンスタンド
エコ商品
垂直型。
仕様2列10段 材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) ケース:PS樹脂成型品 質量(kg)14 クリアブルー 車輪径(Φmm)50 キャスター自在×4(ストッパー付) 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×456×1556 収納数1ポケットA4判22mm厚 グリーンマーク認定
1台
74,200 税込81,620
翌日出荷