低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ62×91
アズワン品番64-2283-63
1袋(3袋)
¥580
税込¥638
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)1
最高使用温度(℃)80
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
砂やほこりなど乾いたゴミを回収し、強度も高いフィルターバッグです。
材質合成繊維
色白色
質量(g)312
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×80
対応機種T 7/1 Cassic T 8/1 T 11/1 Cassic Re!Past
1袋(10枚)
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
合成繊維製メインフィルターバスケットです。水洗い後は必ず乾燥させてからご使用下さい。フィルターバッグとの併用も可能です。
材質合成繊維
質量(g)100
サイズ(mm)285×150×53
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)100
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)200
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,110
税込¥2,321
3日以内出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)50
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
3日以内出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)200
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)200
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
標準/中望遠レンズを装着したプロ用一眼カメラを横向きに収納でき、さらに交換レンズやストロボなどが収納可能です。フロントにはクリーニングアイテムやスマートフォンなどを整理しやすいインナーポケット付きファスナーポケット、天面パネルの裏側には取扱説明書や地図など薄手の物を収納するのに適したメッシュポケットを装備しています。左右のサイドポケットは予備バッテリーなどの撮影アイテムが収納できる充分なマチ幅があり、面ファスナー式で素早く取り出せます。中仕切りの位置を調節し、収納部の寸法を最大限に活用することで、フードを逆付きけした70-200mm F2.8クラスの大口径望遠レンズを装着したプロ用一眼レフカメラを横向きに収納することも可能です。望遠レンズを支えるU字仕切りは、付属の追加パッドを装着することで、機材同士の干渉を防ぐ可変式の中仕切りとして機能します。収納機材に合わせた多様なレイアウトが可能で、望遠レンズを装着した一眼カメラを下向きに1台と、交換レンズ2~3本などが収納できます。厚いクッション材が入った大型ショルダーパッドが肩にしっかりとフィットし、衝撃を効果的に吸収します。肩への負担を軽減し、長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を提供します。ショルダーベルトは必要に応じて着脱が可能です。バッグの底が直接地面へ接することを防ぐフットスタンドを装備しています。底面の素材には防汚性と防水性に優れたターポリンを採用。ぬかるんだ場所でも安心してバッグを置いて撮影に集中することができます。背面にはキャリーバッグのハンドルを通せるホルダーを備えています。旅行や出張撮影で多くの荷物を運ぶ際に便利です。天面の固定ベルトを使って、三脚やウェア等をしっかり取り付けることができます。三脚は天面の対角線上に固定することでショルダーベルトとの干渉を避け、重量バランスの良い装着が可能です。固定ベルトを通す4つの取り付きけホルダーを備えているので、三脚のサイズに合せて対応できるほか、左右の肩のどちらで掛けてもバランスがとれるような角度で調節できます。
付属品中仕切り×9、三脚固定ベルト×2、ショルダーベルト
材質ポリエステル、ターポリン
質量(g)約1030
容量(L)約10
外寸(mm)約415 (W)×230 (D)×230 (H)
内寸(mm)約310 (W)×170 (D)×190 (H) (カメラ収納部)
1個(1個)
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
関連キーワード