80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-16 材質本体:真鍮、ツル部:スチール 幅(mm)30 全長(mm)65 質量(g)54 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)25×14
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-17 材質本体:真鍮、ツル部:スチール 幅(mm)40 全長(mm)78 質量(g)107 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)22×25
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

ロックダイアル式 仕様3桁ダイアル式・番号変更可能 エスコ品番EA983S-43 材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上) 幅(mm)30 質量(g)80 ツル径(Φmm)4.7 クリアランス(縦×横)(mm)23×14
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-2 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H) 質量(g)440 有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-48 材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ) 質量(g)231 桁数4桁 本体厚さ(mm)16 本体高さ(mm)45.8 本体幅(mm)40 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)25×21
1個
2,560 税込2,816
当日出荷

番号設定可能。
材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ) ロックダイヤル錠 材質(吊)ステンレス
1個(1個)
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-10 材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール 幅(mm)20 厚さ(mm)8.5 全長(mm)46 質量(g)60 ツル径(Φmm)3 クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-11 材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール 幅(mm)30 厚さ(mm)13 全長(mm)72 質量(g)80 ツル径(Φmm)4.7 クリアランス(縦×横)(mm)23.8×14.2
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-36 材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)34 全長(mm)約86 質量(g)約361 ツル径(Φmm)9×9 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-25A 材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)30 全長(mm)85 質量(g)460 対辺(mm)【ツル】10 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
7,390 税込8,129
当日出荷

番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字、数字の組み合わせ(5桁)。 番号設定可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-30A 材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:ハードスチール 幅(mm)64 【文字盤】4色(黒・青・白・緑) ツル径(Φmm)7.5 クリアランス(縦×横)(mm)29×35
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

ツルはフレキシブルタイプで、ビニールコーティングされています。 3桁ダイヤル式。 番号設定変更可能。 TSAロック(アメリカ税関認定品)
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-27 材質本体・ツル:スチール 幅(mm)29 厚さ(mm)14 全長(mm)約80 質量(g)約52 クリアランス(mm)タテ:28、ヨコ:16 ツル径(Φmm)3
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ) 幅(mm)20 クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:9 径(mm)ツル:3.2
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様ダイヤル数:3桁 材質亜鉛合金 幅(mm)31 クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11 径(mm)ツル:3.2
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)40 クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:22 ツル径(Φmm)6.0
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)20 クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9 ツル径(Φmm)3.2
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
9,040 税込9,944
当日出荷

ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-47 材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ) 質量(g)109 桁数3桁 本体厚さ(mm)13 本体高さ(mm)36 本体幅(mm)30 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)24×14
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)30 クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)30 クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)20 クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9 ツル径(Φmm)3.2
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-46 材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ) 質量(g)52 桁数3桁 本体厚さ(mm)11.9 本体高さ(mm)28.2 本体幅(mm)20 ツル径(Φmm)3.2 クリアランス(縦×横)(mm)81×8.7
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)20 クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9 ツル径(Φmm)3.2
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

番号設定可能。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
材質本体:亜鉛合金 ロックダイヤル錠 材質(吊)スチール 本体幅(mm)37 ツル径(Φmm)2.5 ツル幅(mm)25 ツル長(mm)30
1個(1個)
2,360 税込2,596
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)30 クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート) 全長(mm)540 アズワン品番64-2296-46 本体幅(mm)28 ケーブル径(Φmm)4.3
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート) 全長(mm)1040 アズワン品番64-2296-47 本体幅(mm)28 ケーブル径(Φmm)4.3
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:モリブデン 幅(mm)57 クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25 径(mm)ツル:7.9
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm 材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304 質量(g)474 チェーン長(mm)約600 チェーン線径(Φmm)4 アズワン品番64-7984-93
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

ロックダイアル式 エスコ品番EA983SS-2 材質アルミ 寸法(mm)94×56×13 開口部(mm)42
1個
950 税込1,045
当日出荷

番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20 径(mm)ツル:6
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:モリブデン 幅(mm)57 クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25 径(mm)ツル:7.9
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-60 幅(mm)50 全長(mm)87 質量(g)180 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)24×19
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

材質U字金具:カーボンスチール(表面処理:ニッケルメッキ)、本体:亜鉛合金 全長62.2 質量(g)40 アズワン品番65-2310-04 ツル径(Φmm)3
1個
900 税込990
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

ロックダイアル式 エスコ品番EA983SS-1 材質アルミ 寸法(mm)73×46×11 開口部(mm)35
1個
790 税込869
翌日出荷

仕様クリアランス(タテ)(mm):54クリアランス(ヨコ)(mm):17 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール、キー:真鍮 アズワン品番64-7984-71 ツル径(Φmm)4
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-1 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H) 質量(g)465 有効内寸(mm)55×15×37(H) ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)47 ツル長(mm)36
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
7,410 税込8,151
翌々日出荷