カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 切削工具(14)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • TOWA(37)
  • RS PRO(30)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(28)
  • ミスターマイスター(17)
  • onsemi(16)
  • アイリスチトセ(12)
  • NACHI(不二越)(9)
  • ミエラセン(8)
  • リヒトラブ(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • オグラ(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • FACOM(7)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • DIAMOND(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ライト(5)
  • Canon(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダイス 5mm」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコM3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSSエスコ
64,100税込70,510
1組
翌日出荷
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mmアズワン品番67-4721-21
平型軸付ブラシ エスコ平型軸付ブラシエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
710税込781
1本
翌日出荷
材質亜鉛
流し台排水トラップ用中ごむ 79mm エスコ流し台排水トラップ用中ごむ 79mmエスコ
370税込407
1個
翌々日出荷
材質SBR寸法(Φ×mm)79×5アズワン品番65-2128-17
タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコタップダイスセット(ドリル付/HSS/ISOエスコ
32,300税込35,530
1セット(44個)
翌日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mmアズワン品番65-2233-74
タップダイスセット(HSS/ISO) エスコタップダイスセット(HSS/ISO)エスコ
22,800税込25,080
1セット(31個)
翌日出荷
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
125mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個) エスコ125mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)エスコ
2,880税込3,168
1セット
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ黄/黒適合車輪径(Φmm)125用
75mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個) エスコ75mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)エスコ
2,780税込3,058
1セット
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ黄/黒適合車輪径(Φmm)75用
125mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個) エスコ125mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)エスコ
2,880税込3,168
1セット
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ適合車輪径(Φmm)125用
75mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個) エスコ75mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)エスコ
2,780税込3,058
1セット
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ適合車輪径(Φmm)75用
4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸) エスコ4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35刃径×刃長×全長(mm)1.0×1.0×45、1.5×2.0×45、2.0×3.0×45、Φ2.0×45
4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸) エスコ4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35刃径×刃長×全長(mm)1.0×3.0×45、1.5×4.0×45、2.0×5.0×45、Φ2.0×45
1/8"- 3/4" パンチ&ダイスセット エスコ1/8"- 3/4" パンチ&ダイスセットエスコ
54,000税込59,400
1個
翌日出荷
仕様専用スタンド:EA576AD-5能力(板厚):スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、ステンレス:0.26mm以下プレート寸法(mm)76×89×25(H)寸法(inch)1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”(9サイズ)
165mm ストロングバイス(回転台付) エスコ165mm ストロングバイス(回転台付)エスコ
215,600税込237,160
1個
8日以内出荷
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102アズワン品番64-2218-58
5mm両面ハトメ用ダイス エスコ5mm両面ハトメ用ダイスエスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用サイズ5mm用
27-30x42-45mm カグスベール・長方形(4個) エスコ27-30x42-45mm カグスベール・長方形(4個)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ27~30×42~45エスコ品番EA979DV-23材質フッ素樹脂+ゴム
22-25x42-45mm カグスベール・長方形(4個) エスコ22-25x42-45mm カグスベール・長方形(4個)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ22~25×42~45エスコ品番EA979DV-22材質フッ素樹脂+ゴム
10x15mm  [EA858HE用]ダイス(長穴厚板用) エスコ10x15mm [EA858HE用]ダイス(長穴厚板用)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA858HE-45D
75mm ダイスハンドル エスコ75mm ダイスハンドルエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MX-75タイプダイス用
Φ25mm用 丸ダイスアダプター エスコΦ25mm用 丸ダイスアダプターエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MS-25
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,200税込3,520
1個
当日出荷から翌々日出荷
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
52,700税込57,970
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
25mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ(2件のレビュー)
5,880税込6,468
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)25
25mmダイス エスコ25mmダイスエスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)25
125mm ベンチバイス(回転台付) エスコ125mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)127材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-125
15mm 両面ハトメ用ダイス エスコ15mm 両面ハトメ用ダイスエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576MW-15
[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイスエスコ
8,470税込9,317
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
8,470税込9,317
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
[EA539PA用] 22mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 22mm2 雄ダイスエスコ
8,470税込9,317
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
[EA539PA用] 14mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 14mm2 雄ダイスエスコ
8,470税込9,317
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイスエスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 22mm2 雄ダイスエスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
[EA539B用] 14mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 14mm2 雄ダイスエスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
[EA539A用] 60mm2 雄ダイス エスコ[EA539A用] 60mm2 雄ダイスエスコ
8,660税込9,526
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA539A-2
[EA539A用] 14-60mm2 雌ダイス エスコ[EA539A用] 14-60mm2 雌ダイスエスコ
12,200税込13,420
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA539A-11
[EA539A用] 14-38mm2 雄ダイス エスコ[EA539A用] 14-38mm2 雄ダイスエスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539A-1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら