10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






付属品Φ6ステム(アリ溝付)、Φ8ステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ 材質本体:スチール、測定子:超硬 目盛0~40~0 測定子長さ(mm)42 ダイアル直径(Φmm)37.5 アズワン品番64-7912-97
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

用途てこ式ダイヤルゲージ 材質本体:スチール、測定子:鋼 全長(mm)93 質量(g)70 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 目盛0-40-0 測定力(N)0.5以下 広範囲行き精度(μm)13 ステム径(Φmm)6、8 測定子長さ(mm)12.5 ダイアル直径(Φmm)30 隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 アズワン品番64-2258-24
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

付属品Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ 材質本体:スチール、測定子:ルビー 目盛0~40~0 測定子長さ(mm)42 ダイアル直径(Φmm)37.5 アズワン品番64-7912-96
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

用途てこ式ダイヤルゲージ 材質本体:スチール、測定子:ルビー 全長(mm)93 質量(g)80 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 目盛0-40-0 測定力(N)0.5以下 広範囲行き精度(μm)13 ステム径(Φmm)6、8 測定子長さ(mm)12.5 ダイアル直径(Φmm)37.5 隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 アズワン品番64-2258-25
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷