58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

シンプル操作で大きな液晶ディスプレイ。クリアカバー付きプラスチック収納ケース。任意の位置でゼロ設定。電源オン/オフボタン。
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
5,300 税込5,830
翌日出荷


リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0~30 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)124 質量(g)210 寸法(Φmm)ダイヤル:58 測定力(N)3.0以下 目盛仕様0-100 ステム径(Φmm)8 測定子長さ(mm)38 戻り誤差(μm)7 アズワン品番64-2258-16
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷


ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具 精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。 吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。 アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム アズワン品番65-2175-33
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
23,200 税込25,520
当日出荷

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みに セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)78 質量(g)100 測定範囲(mm)0~5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-50 測定子(mm)12 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)6 指示誤差[全測定範囲](μm)±16 ダイアル直径(Φmm)42 長針1回転(mm)0.5 1/10回転隣接誤差(μm)9 アズワン品番64-2258-22 繰返し精密度(μm)5
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm 付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8 全長(mm)112 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子長さ(mm)21 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)5 アズワン品番64-7912-95 取付軸径(Φmm)8
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:超硬 全長(mm)106.5 目量(mm)0.001 目盛0~100~0 測定子長さ(mm)13.5 ダイアル直径(Φmm)56 アズワン品番64-2258-23 取付軸径(Φmm)8
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定に セット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)112 質量(g)180 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 測定子(mm)21 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)±20 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)8 アズワン品番64-2258-20 繰返し精密度(μm)5
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-88
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-89
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)375.5 質量(g)530 測定範囲(mm)0~100 目量(mm)0.01 測定力(N)4.5以下 目盛仕様0~100 測定子(mm)108 ステム径(Φmm)10 戻り誤差(μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)±50 ダイアル直径(Φmm)78 長針1回転(mm)1 アズワン品番64-2258-19 繰返し精密度(μm)6 取付軸径(Φmm)8
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)234.5 質量(g)270 測定範囲(mm)0~50 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 目盛仕様0~100 測定子(mm)57.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)9 指示誤差[全測定範囲](μm)±40 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)15 アズワン品番64-2258-17 繰返し精密度(μm)5 取付軸径(Φmm)8
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷












EA725MB-7A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:超硬 アズワン品番65-2174-65
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

EA725MB-21用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:鋼 アズワン品番65-2174-68
1個
800 税込880
翌日出荷

EA725MB-1A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:銅 アズワン品番65-2174-63
1個
800 税込880
翌日出荷


EA725MB-11用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:ルビー アズワン品番65-2174-66
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビー アズワン品番65-2174-64
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ アズワン品番65-2174-61
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:鋼●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ アズワン品番65-2173-96
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビー アズワン品番65-2174-69
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

EA725MB-12用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:超硬 アズワン品番65-2174-67
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

エスコ品番EA725AC-20 材質(本体)スチール、プラスチック 質量(g)140 測定範囲(mm)0~150 奥行(mm)24 電源CR2032×1個(付属) 測定深さ(mm)105 器差(mm)±0.2 最小目盛(mm)0.1 主な用途外径測定用に 本体高さ(mm)175 ゲージ径(Φmm)50 特性・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・ホールド機能付です。・オートオフ機能付(約2-5分)です。・ストラップ取付穴付です。 本体幅(mm)66
1個
13,000 税込14,300
当日出荷