1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0~30
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)124
質量(g)210
寸法(Φmm)ダイヤル:58
測定力(N)3.0以下
目盛仕様0-100
ステム径(Φmm)8
測定子長さ(mm)38
戻り誤差(μm)7
アズワン品番64-2258-16
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥23,200
税込¥25,520
当日出荷
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具
精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。
吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。
アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム
アズワン品番65-2175-33
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みに
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)78
質量(g)100
測定範囲(mm)0~5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-50
測定子(mm)12
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)6
指示誤差[全測定範囲](μm)±16
ダイアル直径(Φmm)42
長針1回転(mm)0.5
1/10回転隣接誤差(μm)9
アズワン品番64-2258-22
繰返し精密度(μm)5
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8
全長(mm)112
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子長さ(mm)21
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)5
アズワン品番64-7912-95
取付軸径(Φmm)8
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:超硬
全長(mm)106.5
目量(mm)0.001
目盛0~100~0
測定子長さ(mm)13.5
ダイアル直径(Φmm)56
アズワン品番64-2258-23
取付軸径(Φmm)8
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定に
セット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)112
質量(g)180
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
測定子(mm)21
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)8
アズワン品番64-2258-20
繰返し精密度(μm)5
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類ばね式ハカリ
表示形式アナログ
ひょう量単位N
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能
アズワン品番65-9273-89
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能
アズワン品番65-9273-88
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)375.5
質量(g)530
測定範囲(mm)0~100
目量(mm)0.01
測定力(N)4.5以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)108
ステム径(Φmm)10
戻り誤差(μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)±50
ダイアル直径(Φmm)78
長針1回転(mm)1
アズワン品番64-2258-19
繰返し精密度(μm)6
取付軸径(Φmm)8
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)234.5
質量(g)270
測定範囲(mm)0~50
目量(mm)0.01
測定力(N)3.5以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)57.5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)9
指示誤差[全測定範囲](μm)±40
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)15
アズワン品番64-2258-17
繰返し精密度(μm)5
取付軸径(Φmm)8
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
測定範囲(mm)10~22
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
測定範囲(mm)10~35
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)0.025
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
測定範囲(mm)30~42
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
測定範囲(mm)50~75
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)0.025
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
測定範囲(mm)20~45
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)0.025
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
測定範囲(mm)20~32
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
測定範囲(mm)10~34
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)0.02
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
測定範囲(mm)40~65
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)0.025
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
測定範囲(mm)30~55
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)00.25
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
測定範囲(mm)40~52
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
測定範囲(mm)3~9
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
EA725MB-7A用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:超硬
アズワン品番65-2174-65
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
EA725MB-1A用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:銅
アズワン品番65-2174-63
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
EA725MB-11用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:ルビー
アズワン品番65-2174-66
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
EA725MB-6A用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビー
アズワン品番65-2174-64
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色
高い耐摩耗性
電気を通さない
磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
アズワン品番65-2174-61
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
EA725MB-22用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビー
アズワン品番65-2174-69
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
EA725MB-12用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:超硬
アズワン品番65-2174-67
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
1個
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。
ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能
付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能
仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池
アズワン品番65-2174-75
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ