使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)372
内形寸法(mm)57×27×77(H)
外寸(mm)61×36.5×85(H)
アズワン品番64-2296-50
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-1
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)
質量(g)465
有効内寸(mm)55×15×37(H)
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)47
ツル長(mm)36
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-2
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)440
有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様シャックル内径:Φ35mm
材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール
幅(mm)60
質量(g)270
内形寸法(mm)40×15×75(H)
外寸(mm)45×18×90(H)
アズワン品番64-2296-49
クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35
ツル径(Φmm)6
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付
壁掛け式
4桁ダイヤル式、番号設定可能
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール
ホルダー数20
設置方式壁掛け型
アズワン品番65-2293-42
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
仕様ツルサイズ:径:7.93mm、長さ:250mm
材質本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)
幅(mm)68
寸法(mm)外寸:77(W)×45(D)×132(H)、内寸:688(W)×25(D)×110(H)
クリアランス(mm)タテ:117、ヨコ:42
1個
¥6,860
税込¥7,546
当日出荷
4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
材質スチール
質量(kg)1.5
サイズ(mm)185×90×250(H)
数量(個)キーハンガー:20
1セット
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
ダイアル部を保護するためのカバー付
樹脂カバーを開くとダイアル部が光ります。
用途鍵の安全な受け渡しに。
幅(mm)76
仕様番号設定可能(4桁ダイアル式)、壁面取付用(ビス付属)
材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)76×53×124(H)
内寸(mm)57×35×93(H)
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
4桁ダイアル式、番号設定可能。
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】30個
付属品鍵2本、取付アンカー
エスコ品番EA956VK-30
材質スチール
寸法(mm)250×90×360(H)
ホルダー数30
設置方式壁掛け式
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
4桁ダイアル式、番号設定可能。
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】50個
付属品鍵2本、取付アンカー
エスコ品番EA956VK-50
材質スチール
寸法(mm)250×90×360(H)
ホルダー数50
設置方式壁掛け式
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。
幅(mm)75
仕様番号設定可(4桁ダイアル式)
材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮
外寸(mm)75×32×122(H)
内寸(mm)68×22×90(H)
クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)
ツル径(Φmm)10
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
ダイヤル錠式キーボックス。
壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個
付属品取付ねじ
エスコ品番EA956VD-31
寸法(mm)200×53×295(H)
質量(kg)1.5
材質(本体)スチール
取付穴数4箇所
取付ねじ穴サイズ(mm)9
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
関連キーワード