3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-16
材質本体:真鍮、ツル部:スチール
幅(mm)30
全長(mm)65
質量(g)54
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)25×14
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-11
材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
幅(mm)30
厚さ(mm)13
全長(mm)72
質量(g)80
ツル径(Φmm)4.7
クリアランス(縦×横)(mm)23.8×14.2
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-47
材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)109
桁数3桁
本体厚さ(mm)13
本体高さ(mm)36
本体幅(mm)30
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)24×14
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)30
色黒
クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-10
材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
幅(mm)20
厚さ(mm)8.5
全長(mm)46
質量(g)60
ツル径(Φmm)3
クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
ロックダイアル式
仕様3桁ダイアル式・番号変更可能
エスコ品番EA983S-43
材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)
幅(mm)30
質量(g)80
ツル径(Φmm)4.7
クリアランス(縦×横)(mm)23×14
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様ダイヤル数:3桁
材質亜鉛合金
幅(mm)31
クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11
径(mm)ツル:3.2
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
幅(mm)20
クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:9
径(mm)ツル:3.2
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)20
色赤
クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9
ツル径(Φmm)3.2
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)30
色青
クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
ツルはフレキシブルタイプで、ビニールコーティングされています。
3桁ダイヤル式。
番号設定変更可能。
TSAロック(アメリカ税関認定品)
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-27
材質本体・ツル:スチール
幅(mm)29
厚さ(mm)14
全長(mm)約80
質量(g)約52
クリアランス(mm)タテ:28、ヨコ:16
ツル径(Φmm)3
1個
¥2,610
税込¥2,871
当日出荷
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)30
色赤
クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)20
色青
クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9
ツル径(Φmm)3.2
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-46
材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)52
桁数3桁
本体厚さ(mm)11.9
本体高さ(mm)28.2
本体幅(mm)20
ツル径(Φmm)3.2
クリアランス(縦×横)(mm)81×8.7
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)20
色黒
クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9
ツル径(Φmm)3.2
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
鍵をなくさないダイヤルキー式の鍵機能が特徴の折り畳み傘立てです。傘の盗難を防止する効果があり、業務用にも使えます。3桁ダイヤル錠。屋内用。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 脚:クロームメッキ マット:ポリエチレン
色ダークグレー
D-sub25pin・D-sub9pin・ミニD-sub(HD)15pinの3種類のコネクタに対応しています。
未使用のコネクタを使用するので、ノートパソコン・デスクトップパソコン全てに対応します。
ダイヤル錠の暗証番号(3桁)は、お好きな番号に設定していただけます。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>※暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。
仕様●セット内容:ダイヤル錠×1ネジ×4(インチネジ×2、ミリネジ×2)ワイヤー×1取付け部品A(大×1・小×1)取付け部品B(大×1・小×1)●直径:3.5mm●全長:1.5m
アズワン品番65-2310-84
1個
¥2,340
税込¥2,574
3日以内出荷
ロックダイアル式
仕様チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可
エスコ品番EA983TV-9A
材質チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂
チェーン長(mm)500
チェーン線径(Φmm)2.5
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
関連キーワード