「ダクト 送風」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.1
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.1
寸法(mm×m)Φ637×100
公差(mm)±1000
折幅(mm)1000
1巻
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm
アズワン品番65-9306-80
1巻
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ300×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:471mm
アズワン品番65-9306-78
1巻
¥6,510
税込¥7,161
翌々日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ400×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:628mm
アズワン品番65-9306-79
1巻
¥8,610
税込¥9,471
翌々日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm
アズワン品番65-9306-81
1巻
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
9日以内出荷
DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。12V/24V/36V/48V/のバッテリーに対応しています。電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。中
仕様●型番:SDC-033●仕様:エンジン式用●サイズ:210(W)×580(D)×350~390(H)mm●重量:約11kg●電源:直流 12/24/36/48V ●消費電力(W):1200・550・350・250●コード:本体側コード/約1.5m バッテリー側コード/約2m 高温用直結コード/約3m●ドレンタンク容量:1.6L●冷房能力(50/60Hz):0.33kW●スイッチ:冷風・切・送風●コンプレッサー:全閉型ロータリー(定格出力/25W)●付属品:冷風ダクト×1、排熱用エルボ×1、バッテリー側コード×1、本体側コード×1、高温用直結コード×1、コード用マグネット付フック×4、フィルター×2(本体装着済み)●車両へ搭載(フォークリフトなど)
アズワン品番65-3894-84
1台
¥154,500
税込¥169,950
4日以内出荷
-と+ボタンの同時押しで,リモコンにチャイルドロックがかけられます。
材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アルミニウム、銅
長さ(mm)排気ダクト:300~1500
質量(kg)21
電流(A)8.1/8.3(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.9
冷房能力(50/60Hz)(kW)冷風:2.0/2.2
消費電力(W)(50/60Hz)700/830
設定温度(℃)冷風:16~30
風量調整【切替】冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:弱 送風:3段階(弱・中・強)
モード冷風・除湿・送風(換気)
冷媒R32
サイズ(mm)286(W)×320(D)×700(H)
冷媒封入量(g)210
タイマー0.5~24時間(切/入)
動作角度ルーバー:上下:手動、スイング:無
除湿能力(L/日)50/60Hz:19.2 / 21.6
適用畳数冷風:4.5~7畳
1台
¥79,500
税込¥87,450
3日以内出荷
関連キーワード