「ダクトテープ 耐候性」の検索結果
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに
材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系
幅(mm)47
厚さ(mm)0.43
色グレー
径(Φmm)内芯:76(3”)
長さ(m)27
粘着力(N/10mm)11.5
引張強度(N/10mm)82.3
1巻
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色グレー
長さ(m)9.1
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷