ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)
質量(kg)9
色青
容量(L)120
口径(Φmm)340
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車)
サイズ(mm)500×500×960(H)
1台
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
色黒
材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
仕様150L用
エスコ品番EA995AA-211
幅(mm)(折り畳み)114
寸法(mm)612×462×864(H)
質量(kg)7.7
種類ダストカート
最大積載量(kg)99.8
キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
材質フレーム:スチール (有色クロメートメッキ) 袋:ナイロン
容量(L)236
寸法(mm)660×640×940(H)
質量(kg)6.5
キャスター径(Φmm)直径100
ゴミ袋サイズ590×590×680(H)
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)300
材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
色黒
適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグ
エスコ品番EA995AA-222
寸法(mm)569×775×693
種類ダストカート
1個
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)150
材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
色黒
適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグ
エスコ品番EA995AA-221
寸法(mm)569×389×693
種類ダストカート
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
容量(L)236
色ブルー
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
エスコ品番EA995AA-53F
寸法(mm)664×646×915(H)
質量(kg)約9.5
種類ダストカート
キャスター径(Φmm)75
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
容量(L)132
色ブルー
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
エスコ品番EA995AA-52F
寸法(mm)557×506×813(H)
質量(kg)約6.9
種類ダストカート
キャスター径(Φmm)75
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
容量(L)132
色グリーン
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
エスコ品番EA995AA-52E
寸法(mm)557×506×813(H)
質量(kg)約6.9
種類ダストカート
キャスター径(Φmm)75
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
容量(L)236
色グリーン
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
エスコ品番EA995AA-53E
寸法(mm)664×646×915(H)
質量(kg)約9.5
種類ダストカート
キャスター径(Φmm)75
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
容量(L)70
色グリーン
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
エスコ品番EA995AA-51E
寸法(mm)415×409×751(H)
質量(kg)約4.4
種類ダストカート
キャスター径(Φmm)75
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
材質フレーム:ポリウレタン 布袋:ナイロン
容量(L)170
仕様腐食に強い樹脂タイプ
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710(W)×660(D)×950(H)
1個
¥26,800
税込¥29,480
8日以内出荷
仕様シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン
寸法(mm)557×506×813(H)
質量(kg)5
容量(L)132
1セット
¥27,300
税込¥30,030
当日出荷
仕様シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン
寸法(mm)664×646×915(H)
質量(kg)7.4
容量(L)236
1セット
¥32,900
税込¥36,190
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)230×340
規格2kg用
アズワン品番64-7991-35
入数10枚
網目(mm)約1
1枚(10枚)
¥490
税込¥539
当日出荷
材質ナイロン
仕様EA995AA-271用替袋
容量(L)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460(W)×530(D)×700(H)
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
用途EA995AA-52用エコ袋
容量(L)132
色ブルー
エスコ品番EA995AA-52B
寸法(mm)490×430×630(H)
規格小
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)230×430
規格3kg用
アズワン品番64-7991-36
入数10枚
網目(mm)約1
1枚(10枚)
¥535
税込¥589
翌日出荷
用途EA995AA-51用エコ袋
容量(L)70
色ブルー
エスコ品番EA995AA-51B
寸法(mm)380×380×600(H)
規格ミニ
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
用途EA995AA-53用エコ袋
容量(L)236
色ブルー
エスコ品番EA995AA-53B
寸法(mm)590×590×680(H)
規格大
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
用途EA995AA-53用エコ袋
容量(L)236
色グリーン
エスコ品番EA995AA-53A
寸法(mm)590×590×680(H)
規格大
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
用途EA995AA-51用エコ袋
容量(L)70
色グリーン
エスコ品番EA995AA-51A
寸法(mm)380×380×600(H)
規格ミニ
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
1個
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
用途EA995AA-52用エコ袋
容量(L)132
色グリーン
エスコ品番EA995AA-52A
寸法(mm)490×430×630(H)
規格小
1個
¥7,600
税込¥8,360
8日以内出荷
超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。
ダストカートにも最適。
大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122
材質LLDPE
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1個
¥2,310
税込¥2,541
欠品中
ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。
用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど
材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)
全長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)10
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース
寸法(mm)440×180×110
質量(kg)1.8(バッテリー装着時)
吸込仕事率(W)59
集塵容量(L)0.7
連続使用時間(分)約35
使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
アズワン品番65-2237-66
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5
色ホワイト
出力DC14V 1.0A
温度(℃)充電:5~35
入力AC100-240V(50/60Hz)
吸引能力14000(Pa)
使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)
充電時間(分)150
サイズ(mm)60×60×415(H)
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
関連キーワード