堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズです。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。散水や洗車に。★5パターンの設置方向を選択可能。スプレーパターン2種(霧・ストレート)
仕様●型番:MMW-415A●材質:本体:スチール(粉体塗装)ホース:PVC●ホース長:15m●サイドホース長:1.5m●ホース:内径:13mm外径:19mm●重量:17.6kg●最高使用圧力:0.5MPa
アズワン品番65-3882-30
1台
¥94,500
税込¥103,950
8日以内出荷
乾きの早いダブルアーム構造のロングタイプで、ふきん(30cm幅)を折らずに干せます。サビに強いステンレスタイプ
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2630●取付方:粘着式●サイズ(mm):335(W)×110(D)×50(H)●ハンガー:3本●材質:ABS樹脂、ステンレススチール、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:450g(150g/1本)●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚
アズワン品番65-3899-84
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。高出力が必要な場面も無理なく快適作業。高圧洗車機の接続に最適です。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ラチェット式採用/ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。
仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMH-315A●サイズ:471(W)×226(D)×502(H)mm●重量:19.9kg●ホース材質:合成ゴム●ホース長:一次側/1.5m、二次側/15m●取付ねじ:一次側/ユニオンG3/8、メスシート・二次側/G3/8、ユニオンメスシート●適用ホース径:内径/9.5mm、外径/16mm●最高使用圧力:14MP
アズワン品番65-3881-55
1台
¥126,000
税込¥138,600
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
アズワン品番65-9276-49
1個
¥26,800
税込¥29,480
8日以内出荷
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。枕と専用ポンプが付いています。ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
仕様●サイズ(mm):720×1930×130●重量(kg):1.46●耐荷重(kg):90●枕サイズ(mm):510×360×100●材質:ベッド・枕/ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:枕・ポンプ・ホース
アズワン品番65-9309-70
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
関連キーワード