5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難しい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確にできます。 接合木ダボ(EA951E-66/-68)を使用することで、木工製品の組立ができます。
材質ABS樹脂
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-3 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-2 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-4 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷