5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)
仕様●型番:NS-D812IRC●サイズ(mm):75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●重量:710g(ブラケット含む)●材質:アルミダイキャスト●消費電流:通常/50mAIR時/450mA(MAX565mA)別売りACアダプター必須●屋内外用●防犯シール付●本物のカメラと同一形状 アズワン品番65-5658-52
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

屋内用 乾電池式で配線不要 人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅します。 防犯ステッカー付 防水性能無し
仕様●カメラサイズ:165×70×50(H)mm●ブラケットサイズ:125×50×80(H)mm●電源:単3アルカリ電池×3本(別売)●重量(g):160●材質:ABS アズワン品番65-2235-73
1個
1,630 税込1,793
8日以内出荷

材質ABS樹脂、PS樹脂 寸法(mm)Φ88×79(H) 質量(g)127 電源単3電池×2本(別売)
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

仕様カメラサイズ:178×79×190mmブラケットサイズ:Φ79×105(L)mm自動首振り角度:左右各約22.5° 材質ABS樹脂 質量(g)256 電源単3電池×2本(別売) 動作時間1回当たり約30秒で首振り回数は約3回(ON-OFFのスイッチ付)
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

屋内用 乾電池式で配線不要 人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅します。 防犯ステッカー付 防水性能無し
仕様●サイズ(mm):Φ117×72(H)●電源:単3アルカリ電池×2本(別売)●重量(g):110●材質:ABS アズワン品番65-2235-74
1個
1,630 税込1,793
当日出荷