「ダンス」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します
備長炭と活性炭配合
湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途洋服ダンス用
内容量(g)51g×2枚
有効期間1/2ヶ月
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
S端子ケーブル(映像用)。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9
色ブラック(ケーブル)
質量(g)51
種類AV
ケーブル長(m)1.8
対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
1個(1個)
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
Lowインピーダンス
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)
アズワン品番65-2197-17
1個
特価
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
転送速度(Mbps)480Mbps
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm
転送速度(Mbps)480Mbps
アズワン品番65-9280-90
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
仕様単一指向性
エスコ品番EA763CF-20
セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス
形状フレキシブル型
寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188
質量(g)270
電源DC24V
コード長さ(m)2
定格出力(W)10
コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)
プラグ短頭プラグ
回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)
音圧レベル(dB)出力106以上
使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。
周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。
左右の付け替え、角度調節に自在に可能。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
コード長さ(m)1.8
仕様【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20~20,000Hz【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz~10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mm
エスコ品番EA763BC-23A
寸法(mm)25×20×127
質量(g)32(ケーブル含まず)
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。
インターフェイスUSB
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥2,750
税込¥3,025
欠品中
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14
寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)
質量(g)160
電源単3電池×2本(付属)
機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定
測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ケーブル長測定2/300m
1個
¥59,400
税込¥65,340
欠品中
色アイボリー
エスコ品番EA976DJ-120C
質量(kg)33.26
高さ(mm)1500
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1200
支柱(mm)幅:40
棚段数3
棚板厚さ(mm)35
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)1150
均等耐荷重(kg/段)150
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。
マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。
スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2
アズワン品番65-2197-11
1セット
¥39,800
税込¥43,780
当日出荷
仕様EA976DL-90Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7979-04
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥24,300
税込¥26,730
当日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DT-150B
質量(kg)47.98
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1640
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)1500
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)1450
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥56,100
税込¥61,710
当日出荷
仕様EA976DN-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数5
アズワン品番64-7979-40
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
仕様EA976DK-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7978-99
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
仕様EA976DH-120Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数3
アズワン品番64-7978-79
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
仕様EA976DL-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7979-12
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
仕様ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
寸法(mm)500×900
色グレー
アズワン品番64-2301-53
1枚
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
仕様ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
寸法(mm)500×900
色ブラウン
アズワン品番64-2301-50
1枚
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
仕様ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
寸法(mm)310×900
色ブラウン
アズワン品番64-2301-49
1枚
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
エスコ品番EA976DK-120C
質量(kg)40.66
色アイボリー
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1200
段数4
耐荷重(kg/段)150
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1800
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)1150
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm
奥行(mm)600
間口(mm)1790
棚段数5
アズワン品番64-7979-38
棚板厚さ(mm)35
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥55,700
税込¥61,270
翌日出荷
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)12
色イエロー
奥行(mm)1500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×12
アズワン品番65-9307-95
1枚
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
色アイボリー
エスコ品番EA976DK-180C
質量(kg)57.54
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1800
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)1750
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥47,700
税込¥52,470
翌日出荷
エスコ品番EA976DJ-180C
質量(kg)46.55
色アイボリー
高さ(mm)1500
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1800
段数3
耐荷重(kg/段)150
支柱(mm)幅:40
棚段数3
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1500
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)1750
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DT-180C
質量(kg)61.62
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1640
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1800
段数4
耐荷重(kg/段)150
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1640
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)1750
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥67,900
税込¥74,690
欠品中
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHz
色ブラック
規格CAT6A
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)8
シールドSTPケーブル
結線方式ストレート結線
アズワン品番65-9281-71
通信速度10Gbps
特性屋外用
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)8
導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
足で開閉できるペダル式です。
静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14
材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番EA995AA-19
寸法(mm)275×350×435(H)
質量(kg)3.1
フタの種類ペダル式
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)9
色ホワイト
奥行(mm)600
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×9
アズワン品番65-9307-86
1枚
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm
奥行(mm)600
間口(mm)1490
棚段数5
アズワン品番64-7978-12
棚板厚さ(mm)35
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
エスコ品番EA976DK-120B
質量(kg)35.7
色アイボリー
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)1200
段数4
耐荷重(kg/段)150
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1800
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)1150
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
エスコ品番EA976DH-120B
質量(kg)27.74
色アイボリー
高さ(mm)1200
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)1200
段数3
耐荷重(kg/段)150
支柱(mm)幅:40
棚段数3
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1200
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)1150
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
エスコ品番EA976DK-180B
質量(kg)50.9
色アイボリー
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)1800
段数4
耐荷重(kg/段)150
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)1750
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥41,300
税込¥45,430
翌日出荷
色アイボリー
エスコ品番EA976DK-150B
質量(kg)44.9
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)1500
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)1450
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
RoHS対応品
屋内用
F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。
4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
RoHS対応品
F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。
屋内用
4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)12
色ホワイト
奥行(mm)1500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×12
アズワン品番65-9307-94
1枚
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DT-90C
質量(kg)36.18
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1640
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)900
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)850
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DT-90B
質量(kg)31.9
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1640
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
段数4
耐荷重(kg/段)150
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1640
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)850
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ