「チェック弁」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10 形状ストレート 全長(mm)58 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し 最大圧力(MPa)1.57 バルブ逆止弁 最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA491M-2 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)4.8 接続フレアー ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
5,980 税込6,578
当日出荷

エスコ品番EA465LS-12 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し バルブストレーナー付逆止弁
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

寸法(mm)L:98、H:51.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-85 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc3/4”
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

寸法(mm)L:82、H:43 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-84 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1/2”
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

寸法(mm)L:109、H:58.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-80 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

寸法(mm)L:98、H:51.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-79 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc3/4”
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

全長(mm)103 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)NBR アズワン品番64-7851-75 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1-1/4”
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC アズワン品番64-7851-49 ねじサイズG1"
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CAC 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CAC アズワン品番64-7851-48 ねじサイズG3/4"
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

材質スクリーン:CAC 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 アズワン品番64-7851-45 ねじサイズRc1・1/4"
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質スクリーン:CC 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 アズワン品番64-7851-43 ねじサイズRc3/4"
1個
975 税込1,073
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-42 ねじサイズRc2"
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-41 ねじサイズRc1-1/2"
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-39 ねじサイズRc1"
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-34 ねじサイズRc1-1/2" 材質(弁体付弁座)CC
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

材質(本体)CAC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CAC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CAC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-30 ねじサイズRc1/2" 材質(ジスクホルダ)CAC
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

寸法(mm)L:100、H:56 質量(kg)0.9 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-26 ねじサイズRc1・1/2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14 材質(キャップ)SCS14 材質(ディスク)SCS14 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-19 ねじ径Rc1・1/2”
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14 材質(キャップ)SCS14 材質(ディスク)SCS14 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-18 ねじ径Rc1・1/4”
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14 材質(キャップ)SCS14 材質(ディスク)SCS14 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-16 ねじ径Rc3/4”
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷



エスコ品番EA465A-20 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

エスコ品番EA465A-12 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

寸法(mm)L:82、H:43 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-78 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1/2”
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC アズワン品番64-7851-52 ねじサイズG2"
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC アズワン品番64-7851-51 ねじサイズG1・1/2"
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

材質スクリーン:CAC 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 アズワン品番64-7851-46 ねじサイズRc1・1/2"
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-40 ねじサイズRc1-1/4"
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-36 ねじサイズRc3/8"
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷