一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。
電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。
チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに
セット内容4.0mm用やすりビット+30°ガイド
アズワン品番64-2217-87
六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。
一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。
電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに
セット内容4.8mm用やすりビット+30°ガイド
アズワン品番64-2217-88
六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
アズワン品番65-3894-88
1台
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー
質量(kg)4.6
形式チェン:90PX-52E
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)
給油方式自動 (吐出量調整式)
充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25
サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247
オイルタンク容量(mL)100
ガイドバー長さ(mm)350
有効切断長さ(mm)350
ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
関連キーワード