カテゴリ

  • 作業工具(75)
    • チゼル(57)
    • タガネ(5)
  • 空圧工具(52)
    • はくり工具(空圧工具付属品)(1)
    • エアーチゼル(48)
  • 電動工具(28)
    • はくり/はつり工具(28)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(23)
  • 日本ニューマチック工業(68)
  • 日東工器(32)
  • 土牛(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • SK11(19)
  • オサカダツール(4)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(37)
  • ヒルティ(HILTI)(14)
  • RS PRO(53)
  • ハスクバーナ(36)
  • マキタ(27)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(23)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(21)
  • ミルウォーキーツール(21)
  • Wera(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「チゼル」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ エスコSDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズエスコ
2,460税込2,706
1個
3日以内出荷
ロングサイズ、穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能、真円に近い穴あけが可能、穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコSDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズエスコ
1,690税込1,859
1本ほか
3日以内出荷
ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコSDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個
3日以内出荷
SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコSDSプラスドリルビット EA810MBシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個ほか
3日以内出荷
対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
メンテナンスツールセット ドラムブレーキ用 エスコメンテナンスツールセット ドラムブレーキ用エスコ
39,000税込42,900
1セット
翌日出荷
自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます 工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mmアズワン品番68-1828-40
フラットチゼル[SDSプラス] エスコフラットチゼル[SDSプラス]エスコ
2,980税込3,278
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。
全長(mm)250
ソフトグリップスクレーパー エスコソフトグリップスクレーパーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
ソフトグリップスクレーパー エスコソフトグリップスクレーパーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
3,940税込4,334
1本
翌日出荷
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
4,330税込4,763
1本
翌日出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
リベットかしめ作業で使用します。
仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
3本組 チゼルスクレーパーセット エスコ3本組 チゼルスクレーパーセットエスコ
5,290税込5,819
1セット
翌日出荷
砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。
仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mmアズワン品番65-9262-72
28mm/1540mm 超ロングチゼル エスコ28mm/1540mm 超ロングチゼルエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます
仕様●全長:1540mm●先端幅:31mm●軸径:28mm●重量:7.105kg●材質:炭素鋼アズワン品番65-3887-73
25.4mm/1830mm 支柱設置用チゼルバー エスコ25.4mm/1830mm 支柱設置用チゼルバーエスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます先端のチゼルは穴堀りや根切りに、フラットヘッドは支柱を打ち込んだり、土を押し固めるのに最適。
仕様●全長:1830mm●先端幅:65mm●軸径:25mm●重量:7.78kg●材質:炭素鋼アズワン品番65-3887-72
エアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズ エスコエアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズエスコ
9,850税込10,835
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)594刃幅(mm)50.8アズワン品番65-2111-49
エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ エスコエアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)640刃幅(mm)25.4アズワン品番65-2111-47
ポイントチゼル エスコポイントチゼルエスコ
3,690税込4,059
1本
翌日出荷
防錆コーティング 耐久性に優れています。
仕様●軸径(mm):19●全長(mm):304●材質:ハイカーボンスチール●チゼル幅:7.9mmアズワン品番65-2145-18
エアー用チゼル(ナットスプリッター) エスコエアー用チゼル(ナットスプリッター)エスコ
5,900税込6,490
1本
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●全長:457mm●重量:43gアズワン品番65-2111-50
エアー用ロングチゼル(スクレーパー) エスコエアー用ロングチゼル(スクレーパー)エスコ
9,610税込10,571
1本
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445gアズワン品番65-2111-48
エアー用ロングチゼルハンマー エスコエアー用ロングチゼルハンマーエスコ
7,810税込8,591
1本
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494gアズワン品番65-2111-46
エアー用チゼルハンマー(リベット) エスコエアー用チゼルハンマー(リベット)エスコ
5,410税込5,951
1本
翌日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mmアズワン品番65-2111-45
エアー用チゼルハンマー(ボールピン) エスコエアー用チゼルハンマー(ボールピン)エスコ
6,740税込7,414
1本
翌日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mmアズワン品番65-2111-44
エアー用チゼルハンマー エスコエアー用チゼルハンマーエスコ
4,190税込4,609
1本
当日出荷から翌日出荷
エアー用チゼル(フォーク) エスコエアー用チゼル(フォーク)エスコ
8,180税込8,998
1本
翌日出荷
エアーチゼル用ハンマーヘッド(真鍮) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(真鍮)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:真鍮●ヘッド径:Φ25mm●重量:72g●色:金アズワン品番65-2111-61
エアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀アズワン品番65-2111-60
エアーチゼル用ハンマーヘッド(スチール) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(スチール)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:スチール●ヘッド径:Φ25mm●重量:68g●色:銀アズワン品番65-2111-59
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチックアズワン品番65-2111-58
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチックアズワン品番65-2111-57
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト)エスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチックアズワン品番65-2111-56
エアー用ロングチゼルセット エスコエアー用ロングチゼルセットエスコ
27,100税込29,810
1セット(4本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼アズワン品番65-2111-54
エアー用チゼルセット エスコエアー用チゼルセットエスコ
22,800税込25,080
1セット(4本)ほか
翌日出荷
[チゼル用] クイックチェンジリテーナー エスコ[チゼル用] クイックチェンジリテーナーエスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mmアズワン品番65-2111-51
エアー用チゼル(コールドチゼル) エスコエアー用チゼル(コールドチゼル)エスコ
8,250税込9,075
1本
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼルアズワン品番65-2111-33
エアーチゼルキット エスコエアーチゼルキットエスコ
8,110税込8,921
1台
翌日出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)アズワン品番65-2111-32
75x720mm ロングカットチゼル(六角軸) エスコ75x720mm ロングカットチゼル(六角軸)エスコ
9,190税込10,109
1個
7日以内出荷
材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼全長(mm)720質量(g)1730刃形両刃刃幅(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×720軸(mm)(六角)17アズワン品番64-7925-63
38x250mm カットチゼル(SDSプラス) エスコ38x250mm カットチゼル(SDSプラス)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
仕様チゼル幅:38mm全長(mm)250アズワン品番64-7925-86