軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)6
高さ(mm)32
質量(g)17
軸長(mm)90
アズワン品番64-7871-32
1本
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)3
高さ(mm)20
質量(g)3
軸長(mm)63
アズワン品番64-7871-29
1本
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)12
高さ(mm)45
質量(g)90
軸長(mm)125
アズワン品番64-7871-37
1本
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)10
高さ(mm)40
質量(g)55
軸長(mm)112
アズワン品番64-7871-36
1本
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)5
高さ(mm)28
質量(g)12
軸長(mm)80
アズワン品番64-7871-31
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)8
高さ(mm)36
質量(g)32
軸長(mm)100
アズワン品番64-7871-34
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
アズワン品番64-7871-30
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
最大40層カット張力調整用の六角レンチ付。
材質(刃)炭窒化チタン
。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
アズワン品番65-9305-77
1セット
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
関連キーワード