181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125 ノズル長(mm)150 吐出量(mL/ストローク)0.4 排出圧力(MPa)最大55 筒長(mm)190 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

20mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質 全長(mm)88 質量(g)250 危険物の類別非危険物
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1台
19,200 税込21,120
翌日出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等 エスコ品番EA101SA-1 材質アルミ製 接続口径UNF7/16-20(1/4inch) 寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410A エスコ品番EA101SA-2 材質アルミ製 接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア) 寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

シールキャップ付
冷媒R410A エスコ品番EA107T 接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷


シールキャップ付
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)/R134a用 エスコ品番EA107N 接続ねじM10×P1.5
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

15mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質 全長(mm)91 質量(g)170 危険物の類別非危険物
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り) 破裂圧力(MPa)4 耐熱温度(℃)-10~50 口径(mm)Φ20 最大圧力(MPa)動作圧力:1
1本
4,650 税込5,115
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】/NLGI-1 仕様手動式 エスコ品番EA991CG-5 材質スチール 質量(kg)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×830 ホース長さ(m)3 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
137,900 税込151,690
翌日出荷

仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2 寸法(mm)Φ350×880(H) 質量(kg)10.4 最大吐出量1100g/min 空気消費量(L/min)400 最大吐出圧力40MPa 吸入口サイズG1/4” 危険物の類別非危険物 空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
130,000 税込143,000
当日出荷

16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式 材質スチール製 質量(kg)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650 最大吐出量30ml ホース長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
44,000 税込48,400
当日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。 全長(mm)530 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
29,200 税込32,120
翌日出荷

ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) 仕様手動式、タンク・増圧式ガン付 エスコ品番EA991CG-3 材質スチール 質量(kg)4.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450 容量(kg)5 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R410A用 エスコ品番EA107HB 接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R404A、R407C用 エスコ品番EA107HC 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) 仕様手動式 エスコ品番EA991CG-2 材質スチール 質量(kg)3.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
73,100 税込80,410
翌日出荷


適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、3/8inchホース用 冷媒R12・R22・R502 エスコ品番EA107B
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R12、R22用 エスコ品番EA107HA 接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。 全長(mm)425 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
30,600 税込33,660
翌日出荷





1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用 冷媒R12、R22、R502 エスコ品番EA107 ねじ径1/4”フレア 六角対辺(mm)32 取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1本
4,430 税込4,873
翌日出荷

1本
4,430 税込4,873
翌日出荷

1本
4,430 税込4,873
翌日出荷

1組
13,000 税込14,300
翌日出荷

1袋
330 税込363
当日出荷