53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA628WN-140 厚さ(mm)11 内径(Φmm)89 折径(mm)140 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-100 厚さ(mm)11 内径(Φmm)63.5 折径(mm)100 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
当日出荷

エスコ品番EA628WP-240 厚さ(mm)11 内径(Φmm)140 折径(mm)240 切り幅(mm)21
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

エスコ品番EA628WP-200 厚さ(mm)11 内径(Φmm)127 折径(mm)200 切り幅(mm)21
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-80 厚さ(mm)11 内径(Φmm)51 折径(mm)80 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WP-480 厚さ(mm)11 内径(Φmm)305 折径(mm)480 切り幅(mm)21
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

エスコ品番EA628WP-400 厚さ(mm)11 内径(Φmm)254 折径(mm)400 切り幅(mm)21
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-180 厚さ(mm)11 内径(Φmm)114.5 折径(mm)180 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-120 厚さ(mm)11 内径(Φmm)76 折径(mm)120 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-60 厚さ(mm)11 内径(Φmm)38 折径(mm)60 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-160 厚さ(mm)11 内径(Φmm)101.5 折径(mm)160 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-70 厚さ(mm)11 内径(Φmm)44.5 折径(mm)70 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

留め具2個入。【A】使いたい長さにゴムをカット。【B】輪になるように留め具にセット。【C】パチッと閉じたら完成。
1個
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA125AG-20 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

内径(Φmm)25.4 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)36.5 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AG-10 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

内径(Φmm)19 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)29 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-10 質量(g)600/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
8,650 税込9,515
翌々日出荷

内径(Φmm)12.7 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)21 長さ(m)15 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AE-15 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
9,360 税込10,296
翌日出荷

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)44.5 折径(mm)70 アズワン品番64-7859-83
1袋
2,490 税込2,739
翌日出荷

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

1枚
1,000 税込1,100
取扱い終了

エスコ品番EA125AG-30 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)32 折径(mm)50 アズワン品番64-7859-81
1袋
2,490 税込2,739
翌日出荷

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)51 折径(mm)80 アズワン品番64-7859-84
1袋
2,530 税込2,783
翌日出荷

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)38 折径(mm)60 アズワン品番64-7859-82
1袋
2,490 税込2,739
翌日出荷

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
7,250 税込7,975
当日出荷

1個
8,040 税込8,844
当日出荷

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,150 税込2,365
当日出荷


内側は天然ゴム、外側はポリエステル製。8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。
用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。 長さ(m)5 径(mm)7
1本
1,450 税込1,595
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途養生シート張り、トラックの幌止めに。 エスコ品番EA628WL-10 タイプリングタイプ 折径(mm)750~900
1個(12本)
2,310 税込2,541
当日出荷

自由な長さに切って使用できます。トラックシートなどの固定、シートゴム、資材固定、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ 幅(mm)25 厚さ(mm)2 長さ(m)20
1袋(1本)
2,280 税込2,508
翌日出荷

従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム 寸法(mm)W40×T2 長さ(m)40
1巻(1巻)
28,800 税込31,680
翌日出荷

先端金具10個付き。
材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2 フック内径(Φmm)16
1セット(1セット)
17,600 税込19,360
翌々日出荷

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
材質耐候性ラバー、 フック/スチール 寸法(mm)18×480 アズワン品番65-2158-55 フック内径(Φmm)26 フック線径(Φmm)4.5
1個
310 税込341
翌日出荷

1個
805 税込886
翌日出荷

1セット
265 税込292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
730 税込803
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)