平型
快適な使い心地を持続します。
強度・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
黒仕上げ
快適な使い心地を持続します。
強度・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
標準タイプの掴箸より刃先の「のみ込み」が深くなっています。
藻刈り及び水際での除草に最適。
海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
エスコ品番EA650BB-25
材質(ポール)アルミ
ポール長(mm)1145~3000
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
Φ3.0mm×4ヶ所。非粘着。片面印刷。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩ビ
寸法(mm)450×300×1
表示内容特定化学物質障害予防規則第二十四条により/関係者以外の立入を禁止します
1枚
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
仕様布張り、ウレタンフォームクッション連結、スタッキング可能(床置き10脚)
寸法(mm)490(W)×525(D)×750(H)
質量(kg)4.4
色ブルー
型番LTS-110-F
1脚
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物一般取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番65-2307-18
1枚
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:第類 品名 最大数量●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番65-2307-15
1枚
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物地下タンク貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番65-2307-20
1枚
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
取付穴径(Φmm)2.5×4ヶ所
表示内容危険物屋内貯蔵所
アズワン品番65-2305-12
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)
使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60
機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能
記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ
時間記録:最長25 (1080P時目安)
本体サイズ(mm)56×30×85 (H)
視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°
フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV
液晶モニター2.0 "
バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー
防水性IP55
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌々日出荷
男女兼用フリーサイズ
長時間立っている人におすすめのインソール!
足裏の形にフィットして、長時間立っていることが多い人の足を優しくサポートします。
材質ポリエステル繊維、メモリーフォーム、活性炭シート、EVAクッション
厚さ(mm)7
質量(g)16(片足カット前)
サイズ(cm)21~28
寸法(幅W×長さL)(mm)93×280
アズワン品番64-7944-26
1足
¥700
税込¥770
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
アズワン品番65-3902-28
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
長靴の上からも着用できます。
刈払作業時のつま先の保護に。
片足用
仕様●材質:スチール●サイズ:4.5×9.5×4.5cm
アズワン品番65-2319-96
1個
¥1,350
税込¥1,485
欠品中
非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物一般取扱所●取付穴:2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-62
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番65-2307-19
1枚
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:少量危険物貯蔵取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:火気厳禁●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番65-2307-04
1枚
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
材質スパイク部:エラストマー樹脂
エスコ品番EA998ZB-1
寸法(mm)340×235
材質(本体)ポリエチレン
標準質量(g/片足)650
耐冷温度(℃)-30
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物屋内貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番65-2307-08
1枚
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
アズワン品番65-3902-27
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
材質アルミニウム
寸法(mm)157(W)×120(H)
質量(g)120
アズワン品番64-7994-86
1組
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物給油取扱所●取付穴:2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-61
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-63
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
材質ウール、ポリエステル
厚さ(mm)4.8
寸法(mm)102(W)×280(L)
色グレー
質量(g)21(片足カット前)
アズワン品番64-7944-23
適合寸法(cm)21.0~28.0
1足
¥400
税込¥440
当日出荷
材質抗菌フレンチパイル地、EVAクッション
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)95(W)×278(L)
質量(g)12(片足カット前)
アズワン品番64-7944-24
適合寸法(cm)21.0~28.0
1足
¥800
税込¥880
当日出荷
非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物地下タンク貯蔵所●取付穴:2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-64
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
材質ポリエステル、ポリプロピレン、EVA
サイズフリーサイズ(28.0)
サイズ(cm)28
1組
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物給油取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番65-2307-17
1枚
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
非粘着
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:危険物の類別・保安監督者●サイズ(mm):600×300●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
アズワン品番65-2302-76
1枚
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ