外径(Φmm)75
ケース形状B枠(立型つば有り)
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)100
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)128
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)43
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
材質NBR
アズワン品番64-7858-86
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
材質(刃)ステンレス
エスコ品番EA524AE-17
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質(刃)ステンレス
エスコ品番EA524AE-11
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
材質(刃)ステンレス
エスコ品番EA524AE-16
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ
アズワン品番65-2112-75
1セット
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
材質(刃)ステンレス
エスコ品番EA524AE-12
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
。どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
仕様●頭サイズ:53cm~63cm●カラー:ホワイト●材質:FRP●重量:395g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●軽量で動きやすく、全方位の衝撃に強い●屋外作業向けに好評な全周つば付きスタイル
アズワン品番65-9343-68
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
仕様ツバ出し数:2山、3山
質量(kg)1.135
回転数(min-1[r.p.m])0~290
適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113
加工時間(秒)約5
1個(1台)
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
水栓取手口部の化粧プレート。
材質SUS304
外径(Φmm)【プレート】48
つば付
M10用
Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21
アズワン品番65-2297-28
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
エスコ品番EA729GG-6
種類汎用圧力計
適合流体気体と液体
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ