13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツルの長さを調整できます。 開錠の際は、ツルが完全に外れるので、従来の南京錠のツルでは通し難い場所にも使用できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-145 材質本体:スチール(PVCコート)、ツル:ハードスチール 幅(mm)45 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)80~141×20.5
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-165 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)50 クリアランス(mm)108.6×25.4 ツル径(Φmm)7.1
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-163 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)70.5×20.5 ツル径(Φmm)6.3
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-162 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)35 クリアランス(mm)50×18.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
2,380 税込2,618
8日以内出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-161 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)30 クリアランス(mm)30.3×14.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-62 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-61 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)30 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-64 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)89×23.6
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-63 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.5
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-66 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)60 ツル径(Φmm)8.0 クリアランス(縦×横)(mm)120×32.3
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-1 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H) 質量(g)465 有効内寸(mm)55×15×37(H) ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)47 ツル長(mm)36
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式 エスコ品番EA983SD-32 材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック 幅(mm)48 質量(g)約220 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)16 ツル長(mm)28
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式 エスコ品番EA983SA-4 材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)13 ツル長(mm)25
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷