151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターHiKOKIの18V充電池が取り付けられます。
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターパナソニックの18Vの充電池が取り付けられます。
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

電源AC100V 到達真空度25ミクロン 仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ 質量(kg)10.8 サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm モーター375W 回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz) 接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
60,100 税込66,110
翌日出荷

到達真空度25ミクロン 仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200 モーター(W)180 接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプです。電磁弁付きのため、万が一の時でも配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します。ベース(足幅)が広いため安定性がよく、屋根上での作業も安心です。配管長が長い場合でも、3/8”ポートが標準付属されているので、3/8”ホースを使用して作業を行なえば短時間で作業が終了できます。(ホース内の流量が1/4”ホースよりも多いため)真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします。真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことが出来ます。
質量(kg)8.3 回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz) 3450(60Hz) 電源AC100V 排気速度(50/60Hz)(L/min)72/87 モーター(W)240 到達真空度25ミクロン 吸入口サイズ1/4”フレア(UNF7/16-20)、3/8”フレア(UNF5/8-18) アダプター型式5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8” 各1個 サイズ(mm)322×124×235(H) ローター方式:ツーステージ
1台
50,400 税込55,440
翌日出荷

18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターボッシュの18V充電池が取り付けられます。
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターマキタの18V充電池が取り付けられます。
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
13,800 税込15,180
翌日出荷


カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリー5eLANケーブルを自作するためのパーツと工具セットです。
セット内容LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮むき工具、コネクター保護カバー(白×12個、青×8個)、コネクター(5e・単線用×10個、6・単線用×10個)、部品ケース 質量(kg)1.63 型番LAN-TLKIT2 収納ケース380(W)×300(D)×63(H)
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンなし エスコ品番EA657-161NF 質量(kg)8.9 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)302 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)424 有効内寸法・高さ(mm)270(H) 有効内寸法・幅(mm)553
1個
66,500 税込73,150
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-156 質量(kg)9.1 外寸法・幅(mm)560 外寸法・高さ(mm)265 外寸法・奥行(mm)455 有効内寸法・奥行(mm)392 有効内寸法・高さ(mm)229(H) 有効内寸法・幅(mm)517
1個
63,800 税込70,180
翌日出荷

施錠用ダイヤルロック付。 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・14・17mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm首振型ギアレンチ:8・10・12・13・14・17mm(3/8”)スピンナーハンドル:380mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmボールピンハンマー:340gコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm(3/8”)ユニバーサルジョイント(3/8”)T形スライドハンドル:160mm(3/8”)ラチェットハンドル:196mm 質量(kg)11.8 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-33
1個
57,800 税込63,580
欠品中

ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・10・11・12・13・14・17・19、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、バッグサイズ:415×205×280、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160 質量(g)ボールピンハンマー:454 材質(ケース)ポリエステル 入組点数57 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5 総質量(kg)約10
1セット(1セット)
40,600 税込44,660
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。
仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角 寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5) 質量(kg)約5 入組点数27 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
1セット(1セット)
24,300 税込26,730
翌日出荷

1組(20個)ほか
10,800 税込11,880
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽量化されています。カートハンドル、キャスター付タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付軽量型キャスター付ウレタンあり防塵・耐衝撃IP67 質量(kg)8.8 型番1637 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:595×446×337、外寸:676×525×378 アズワン品番64-7907-54
1個
93,800 税込103,180
当日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタンは付属していません。軽量型カートハンドル、キャスター付IP67頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 寸法(mm)内寸:752(W)×394(D)×238(H)、外寸:828(W)×467(D)×280(H) 質量(kg)6.4 型番1615NF アズワン品番64-7907-53
1個
70,400 税込77,440
当日出荷

寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H) 質量(kg)1.1 OD 材質(本体)ABS、ポリプロピレン 容量(L)2 防塵防水性能IP68 アズワン品番64-7907-58
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
30,700 税込33,770
8日以内出荷

1個
36,900 税込40,590
8日以内出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-174NF 質量(kg)10 防塵防水性能65 外寸法・幅(mm)1121 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)409 IP等級65 有効内寸法・奥行(mm)328 有効内寸法・高さ(mm)318(H) 有効内寸法・幅(mm)1040
1個
107,000 税込117,700
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-140NF 質量(kg)1.8 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)339 外寸法・高さ(mm)152 外寸法・奥行(mm)295 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)225 有効内寸法・高さ(mm)132(H) 有効内寸法・幅(mm)300
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタン付属軽量型カートハンドル、キャスター付IP67頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 寸法(mm)内寸:752(W)×394(D)×238(H)、外寸:828(W)×467(D)×280(H) 質量(kg)8 型番1615 アズワン品番64-7907-52
1個
82,700 税込90,970
当日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
質量(kg)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:535×402×295、外寸:613×478×337 アズワン品番64-7907-50
1個
80,000 税込88,000
翌日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
寸法(mm)内寸:440(W)×330(D)×248(H)、外寸:487(W)×401(D)×267(H) 質量(kg)3.7 アズワン品番64-7907-46
1個
55,100 税込60,610
翌日出荷

1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

仕様南京錠穴径:Φ8mm 寸法(mm)内寸:385(W)×289(D)×216(H)、外寸:428(W)×358(D)×235(H) 質量(kg)2.9 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)24 アズワン品番64-7907-39
1個
45,300 税込49,830
翌日出荷

エスコ品番EA657-173 質量(kg)17.2 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)952 外寸法・高さ(mm)365 外寸法・奥行(mm)689 IP等級67
1個
144,000 税込158,400
翌日出荷

エスコ品番EA657-172 質量(kg)8.6 外寸法・幅(mm)1127 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)406 有効内寸法・奥行(mm)343 有効内寸法・高さ(mm)133(H) 有効内寸法・幅(mm)1066
1個
77,000 税込84,700
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-145NF 質量(kg)2.5 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)406 外寸法・高さ(mm)174 外寸法・奥行(mm)330 IP等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)258 有効内寸法・高さ(mm)152(H) 有効内寸法・幅(mm)371
1個
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-112NF 質量(kg)0.53 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)206 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)167 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)121 有効内寸法・高さ(mm)78(H) 有効内寸法・幅(mm)184
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。 施錠用ダイヤルロック付。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmボールピンハンマー:340g(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:380mm 質量(kg)12.2 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-34
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタン付属軽量型IP67 寸法(mm)内寸:584(W)×324(D)×191(H)、外寸:629(W)×393(D)×209(H) 質量(kg)4.1 型番1555 アズワン品番64-7907-43
1個
54,900 税込60,390
当日出荷

寸法(mm)内寸:194(W)×119(D)×48(H)、外寸:250(W)×155(D)×73(H) 質量(kg)0.8 材質(本体)ABS、ポリプロピレン 容量(L)1 防塵防水性能IP68 アズワン品番64-7907-57
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H) 質量(kg)1.1 材質(本体)ABS、ポリプロピレン 容量(L)2 防塵防水性能IP68 アズワン品番65-2166-09
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。 オイル、塩水にも腐食しません。 蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。 壊されにくい蝶番。(内側取付) 市販の南京錠で施錠可能。
エスコ品番EA960AC-3D 質量(kg)18 OD 材質(本体)樹脂 タイプ完全防雨型 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 外寸法・幅(mm)1110 外寸法・高さ(mm)530 特性耐薬品・耐油・耐塩水性 外寸法・奥行(mm)615 有効内寸法・奥行(mm)1015 有効内寸法・高さ(mm)430 有効内寸法・幅(mm)510
1個
53,600 税込58,960
翌日出荷

エスコ品番EA960AC-3 質量(kg)18 材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン タイプ完全防雨型 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 外寸法・幅(mm)1110 外寸法・高さ(mm)530 特性耐薬品・耐油・耐塩水性 外寸法・奥行(mm)615 有効内寸法・奥行(mm)510 有効内寸法・高さ(mm)430 有効内寸法・幅(mm)1015
1個
55,300 税込60,830
翌日出荷

エスコ品番EA657-1A 質量(kg)0.19 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)149 外寸法・高さ(mm)54 外寸法・奥行(mm)103 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)73 有効内寸法・高さ(mm)43 有効内寸法・幅(mm)111
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷