5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。 作業後の片付けが楽になります。 ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブ アズワン品番65-2229-39
1台
12,200 税込13,420
翌日出荷

付属品:ACアダプター、VGAケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)。事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。ギラつきを抑えた非光沢タイプ。ちらつきのないフリッカーレス設計。Full HD 対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
色域/NTSC比:72% 電源AC100V 角度(°)チルト:上下:-5~20、±2 表面処理非光沢 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1 表示色1677万色(8bit) 解像度1920×1080 使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 視野角178°(水平・垂直) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー出力なし アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1 リフレッシュレート(Hz)最大:75
1台
21,000 税込23,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。ちらつきのないフリッカーレス設計。目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。FullHD対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
仕様(色域/NTSC比)72% 付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)5~40 電源AC100V 角度(°)チルト:(上下)-5~20±2 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×187×461 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1 表示色1677万色(8bit) 解像度1920×1080 視野角178°(水平・垂直) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー出力なし 画面サイズ27.0 " アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1 パネル駆動方式VA 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)最大75
1台(1台)
29,200 税込32,120
翌日出荷