脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック
質量(kg)4.4
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。
EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
エスコ品番EA505RG-2
質量(kg)1.11
材質(本体)PP
質量(g)1110
取付穴径(Φmm)6
外寸法・幅(mm)370
外寸法・高さ(mm)170
外寸法・奥行(mm)275
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
中皿は2段重ねが可能。小物の仕分けに便利です。
大阪デザインセンター選定商品。
エスコ品番EA505AC-2A
質量(kg)1
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)342
外寸法・高さ(mm)161
外寸法・奥行(mm)211
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
中皿付。
中皿にぴったり収まるパーツケースが1個付属しています。
ダブルロック機構。積み重ね可能。
エスコ品番EA507MD-11
寸法(mm)400×230×180
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
フタ一体型のネスティングコンテナー
機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。
積み重ね可能
相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
色ブルー
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)120
有効内寸(mm)600×469×395
外寸(mm)703×546×427
内寸(mm)639×508×404
圧縮荷重(kN[kgf])9.21[940]
アズワン品番65-2131-82
入数1個
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。
EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
エスコ品番EA505RG-1
質量(kg)0.45
材質(本体)PP
質量(g)450
取付穴径(Φmm)6
外寸法・幅(mm)275
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)175
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。
EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
エスコ品番EA505RG-3
質量(kg)2.28
材質(本体)PP
質量(g)2280
取付穴径(Φmm)6
外寸法・幅(mm)570
外寸法・高さ(mm)170
外寸法・奥行(mm)370
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
蓋はどちらからでも開閉可能。
耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付
エスコ品番EA505MD-10
寸法(mm)475×335×320
質量(kg)2.74
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×12
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
関連キーワード