テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-109
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
厚さ(mm)0.2
テープ幅(mm)19
基材塩化ビニール
テープ長さ(m)10
ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)
粘着剤ゴム系
粘着力2.68N/19mm
主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
引張強度(N)59.3/19mm
1組
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-109
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-37
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-126
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ
小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。
※24mm幅テープは使えません。
※テープは付属しておりません
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂
アズワン品番68-1849-65
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
特性反射
エスコ品番EA983F-26
長さ(m)10
テープ幅(mm)50
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
カット性にすぐれ、手で切ることができます。
仕様脱鉛
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-127
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-36
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-121
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-111
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-112
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に
材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.178
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-18~105
定格電圧600V
破断伸度(%)強度目安:250.0
絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150
絶縁抵抗10^6メガオーム
引張強度(N/cm)26
1巻
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-124
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-128
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
付属品セロハンテープ1巻入(15×15mm)
エスコ品番EA765MB-4
材質抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製
寸法(mm)27×142×110(H)
質量(g)94
テープ種類大巻
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-107
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-131
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-34
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-105
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-104
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-103
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.10
色黄色
長さ(m)45
引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3
導体最高許容温度(℃)120
1巻
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-38
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-134
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-101
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。
テープでキレイにラインが引けます。
EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)
エスコ品番EA944SG-10
寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)
主な用途表示・安全用
1個
¥21,700
税込¥23,870
当日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.13
色淡泊黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8
導体最高許容温度(℃)155
1巻
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-135
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-132
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
色淡泊黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8
導体最高許容温度(℃)155
1巻
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ